虫よけグッズ :「屋外用 蚊よけ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
化学薬品を使わず、超音波で虫を撃退する虫よけタグ。キーホルダータイプでリュックに付けたり、ベルトに付けたり手軽に使うことができます。蚊をはじめとする羽虫などが嫌がる超音波の周波数を発し、虫を撃退。周波数は3段階調節ができ、屋内・屋外・就寝時などで使い分けが可能です。USB充電式で約1.5時間の充電で最長約90時間の使用が可能。化学薬品を使用せず人体の影響を与えないので、お子様にも安心してお使いいただけます。
材質ABS
質量(g)約10(本体)
使用範囲10(m2)
周波数青:62Hz、紫:34Hz・50Hz・154Hz、緑:18.8kHz~70kHz
連続使用時間(時間)約90
電池リチウムポリマー電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×1.4×5.5
充電時間(時間)1.5
バッテリー容量(mAh)90
充電可能回数約300回
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
『蚊・ハエ対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
虫対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。