ダニ駆除 :「部屋」の検索結果
関連キーワード
「シリーズ」から絞り込む
アースレッド(1)
マモルーム(2)
●お部屋まるごと予防空間
●器具+取替えボトル
●超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる
●常に成分が供給され続けるので効きめが安定
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●マモルーム器具には、全てのマモルーム取替えボトルが使えます。目的に応じて使い分けることができます。
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途屋内塵性ダニ類の忌避、ダニアレル物質の低減
シリーズマモルーム
利用場所屋内
お部屋まるごと予防空間
不快なダニからお部屋を守る
スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる
ダニアレル物質の生成を抑制※1週間使用し続けることで、ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制。使用環境により、効果は異なります。
ダニを無力化するので、掃除機で除去しやすくなる
ダニがはい上がらないので表面にいなくなる
常に成分が供給され続けるので効きめが安定
トランスフルトリン+天然精油(ラベンダー油)
用途(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。
(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。
(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。
【!】蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。
(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。
(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。
(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると薬剤が部屋中に揮散を始めます。【!】電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。
【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。外しにくい時は、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてから外してください。残液量が「おとりかえライン」になったら、ボトルを新しいものに交換してください。
【マモルームラインナップ】蚊用・ダニ用:取替え時には、どのボトルでもお好みに応じて使えます。
成分精油、溶剤
種別詰替
シリーズマモルーム
使用範囲4.5畳から12畳
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×105×45
有効成分トランスフルトリン
使用期間2880時間
1本(45mL)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
家中のゴキブリまるごと退治と発生予防(駆除によるバリア効果で発生を防止)にはこの1本
ゴキブリ用1プッシュ式スプレー
すき間の奥まで薬剤が届くので、すき間に潜んで見えないゴキブリを逃さず、退治します。
駆除によるバリア効果で、ゴキブリのいない空間を1ヵ月作ります。(使用環境により異なります)
ラクに握れてスプレーしやすい
【家中に潜んでいるゴキブリにはすき間退治が効果的】
ゴキブリは1日のうち約18時間、家中のすき間に潜んでいる
ゴキブリに効果的に薬剤を届けるにはこんな場所に!
「冷蔵庫の裏側に」「家具の裏側に」「洗濯機の裏側に」
いろいろな部屋で:台所・洗面所・寝室にも
低刺激:ニオイ・汚れ・ベタつきなし
約80プッシュ(1部屋4プッシュの場合20部屋分)
用途誤噴射防止ロックを「OPEN」の位置にしてください。
プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。
※使用後は誤噴射防止ロックを「LOCK」の位置に戻してください。
【用法用量】
害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、食器棚の裏等)に1回噴射してください。
本品20mLで約80回使用できます。
成分1号灯油、LPG
種別スプレー
区分防除用医薬部外品
シリーズおすだけアースレッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×182×50
香り無香料
有効成分ペルメトリン3.0g/本
適合害虫ゴキブリ
使用可能回数80回
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(20mL)
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
虫対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。