「間口(mm)」から絞り込む
キャビネットワゴン/ワークテーブル150シリーズ用山金工業翌日出荷
脇机、補助テーブルとしてご使用いただけるキャビネットワゴンです。カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、使用シーンを選びません!山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オープンタイプ・扉付タイプには棚板1枚付き(30mmピッチで高さ変更可能)、棚板耐荷重は均等30kg迄です。引き出しタイプは引き出し3段型・4段型をご用意。引き出しはフルオープンで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。引き出し耐荷重は1段あたり10kg迄。1台あたりの全体耐荷重は、自重含む均等80kg迄です。(キャビネットワゴン4機種共通)
用途脇机、補助テーブルとして。使用例:オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。総耐荷重(kg)80高さ(mm)550奥行(mm)442間口(mm)441キャスター50Φゴムキャスターグリーン購入法適合
『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
角回転台八幡ねじ税込¥681¥619
ソーホースBIGMAN(ビッグマン)税込¥4,508¥4,098