溶存酸素計(DO計) :「温度 計 200 度」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セムコーポレーションハンディメーター 溶存酸素計
蛍光式センサーの採用でメンテナンスが簡単。魚の養殖、水族館、曝気槽などにおすすめの溶存酸素計です。 自動温度補償、自動圧力補償、手動塩度補償を標準装備。 大型のバックライト付LCDで視認性抜群。 電極寿命は8000時間。ホールド/オートパワーOFF機能。 測定値安定マークと自動測定値ロック機能で使いやすさアップ。 キャリーバッグ付で持ち運びが便利。
仕様圧力補償:自動、60~120kPa、塩度補償:手動、0~45ppt 規格RoHs、CE 及びISO9001:2008 電源単三電池3本(1.5V×3) 測定範囲(mg/L)0-20.00、0-200.0% 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 精度± 2% 測定値または± 2% 飽和度・どちらか大きい方、± 2% 測定値または± 0.2 mg/L・どちらか大きい方、±0.5℃ ケース質量(kg)1.3 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能0.01/0.1mg/L、0.1/1%、0.1℃ 保護等級IP57相当 応答時間≦30s(25℃・90%応答) 温度補償(℃)自動、0~50.0 校正溶存酸素の飽和度100%サンプルと0%のサンプル
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷