溶存酸素計(DO計) :「温度計用センサー」の検索結果
蛍光式センサーの採用でメンテナンスが簡単。魚の養殖、水族館、曝気槽などにおすすめの溶存酸素計です。
自動温度補償、自動圧力補償、手動塩度補償を標準装備。
大型のバックライト付LCDで視認性抜群。
電極寿命は8000時間。ホールド/オートパワーOFF機能。
測定値安定マークと自動測定値ロック機能で使いやすさアップ。
キャリーバッグ付で持ち運びが便利。
仕様圧力補償:自動、60~120kPa、塩度補償:手動、0~45ppt
規格RoHs、CE 及びISO9001:2008
電源単三電池3本(1.5V×3)
測定範囲(mg/L)0-20.00、0-200.0%
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
精度± 2% 測定値または± 2% 飽和度・どちらか大きい方、± 2% 測定値または± 0.2 mg/L・どちらか大きい方、±0.5℃
ケース質量(kg)1.3
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能0.01/0.1mg/L、0.1/1%、0.1℃
保護等級IP57相当
応答時間≦30s(25℃・90%応答)
温度補償(℃)自動、0~50.0
校正溶存酸素の飽和度100%サンプルと0%のサンプル
1個
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。