1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光技術を採用した溶存酸素計(LDO計)です。蛍光式が工場排水試験方法(JIS K0102)に採用されました。隔膜や電解液を使用しないのでメンテナンスが容易です。年1回センサーキャップ交換をするだけです。ふらん瓶用アダプタ、攪拌子付きキャップでふらん瓶用DO測定対応。センサーを交換すれば、pHや電気伝導率測定にも対応できます。※2chのみ。USBでのデータ転送、充電が可能です。計測、校正、異常解消時のイラスト付き手順ガイド搭載。日本語標示可。ふらん瓶用アダプタ、撹拌子付きキャップ(別売)でふらん瓶用DO測定対応
仕様●データ保存:5000●データ保存操作:[都度測定]及び[インターバル測定]モードで自動保存、[連続]モードで手動保存 付属品リチウムイオン電池、USB充電器、USBケーブル、ストラップ/防塵キャップセット、プラスドライバー、簡易取扱説明書(多言語)、取扱説明書(英文)、クイックスタートガイド 質量(g)約 519(電池含まず)() 外形寸法(mm)W97×D220×H63 電源充電式リチウムイオン電池 測定項目溶存酸素 外部出力USB接続を経由してPCまたはUSBメモリー 測定チャンネル数1 ディスプレイ536×336モノクロ液晶 使用温湿度範囲0~60℃、相対湿度90%RH以下(結露しないこと) 測定モード都度測定/インターバル測定/連続測定 保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度最大90%RH(結露しないこと)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷