2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOKO(東興化学研究所)DOメーター
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰) 付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池 質量(g)320 電源単3アルカリ乾電池2個 測定範囲(mg/L)0~19.99 温度範囲(℃)-5~50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172 温度補償自動(-5~50℃) 気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9) 温度分解能(℃)0.1 分解能(mg/L)0.01 分解能(%)0.1(飽和度)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKO(東興化学研究所)DOメーター
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。データ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰) 付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池 質量(g)320 電源単3アルカリ乾電池2個 測定範囲(mg/L)0~19.99 温度範囲(℃)-5~50 測定範囲(%)0~99.9(飽和度) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172 温度補償自動(-5~50℃) 気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9) 温度分解能(℃)0.1 分解能(mg/L)0.01 分解能(%)0.1(飽和度)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング