溶存酸素計(DO計) :「do計」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

A-Gas Japan溶存酸素計
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です
測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度) 電源約1 精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度) 測定方式ポーラログラフ式プローブ 表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度) 機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ ディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
1個(2個)
4,098 税込4,508
4日以内出荷

溶存酸素の長期計測に。設置が簡単。IP63
電源(V)DC9~30 測定範囲(mg/L)0~20.0 アナログ出力4~20mA 校正O2校正:スライドスイッチ 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)80RH未満
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

A-Gas Japan溶存酸素計
溶存酸素測定のスタンダード機種。スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に。0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様サンプリングタイム:約0.4秒 寸法(mm)電極部:Φ28×190 電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA 測定範囲(mg/L)0~20.0 ケーブル長(m)4 精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後) 測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵) 表示分解能0.1(mg/L) 機能ローバッテリー表示 温度補償(℃)自動温度0~40 ディスプレイデータロガー 使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60) 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能。溶存酸素の長期データ取りに便利。記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能
仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m 寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190 測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃ 質量(g)プローブ:約335 電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション) コード長さ(m)4 精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃ 測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵) 分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃ 機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフ インターフェースRS-232C/USB サンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒 ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF) 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)85RH未満 容量(GB)SDカード:1~16
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

A-Gas Japan溶存酸素計
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です。投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)
寸法(mm)プローブ:Φ28×190 測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度) 質量(g)プローブ:約220 電源約1 コード長さ(m)4 精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度) 測定方式ポーラログラフ式プローブ 表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度) 機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ ディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60) 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5519E、DO-5512SD
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング