様々な動物に対応します。
動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。
前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。
5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。
天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。
赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル
本体質量(g)約275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)
充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)
センサー角度調整(°)110
検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX44
音量(dB)約80
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
ノラネコの被害にお困りの方に。
赤外線センサーがネコの動きを捕え、変動超音波を放射することにより、感知エリア内から遠ざけ、フン尿被害を軽減します。
シリーズ累計販売台数100万台以上の実績。
変動超音波機能によりネコの慣れを防止。
1年間の修理保証、6ヶ月間の返品保証付き。
人体、環境に無害、ネコも傷つけません。
シリーズ最大の感知範囲約100m2。
繰り返し使える充電式の為乾電池購入の必要なし。
バッテリーを取り出して充電することができ、汚れた本体を屋内に持ち込むことなく清潔に保てる。
安心・信頼の国内製造。
防雨・防塵性能有(IP54)。雨の日でも安心。
SDGsの観点による環境への配慮から電源を乾電池式から充電池式に切り替え、廃棄物削減によるゴミの削減や温室効果ガス排出量削減に貢献。
用途ネコのふん尿被害の軽減
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約555(三脚含む)
電源リチウムイオン充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×111×230(三脚取付時)
構成赤外線センサー(熱感知式)、超音波スピーカー、プッシュ式スイッチ、高輝度LED(青色)
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)約6(※取り外し可能な充電式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
獣害対策製品です。
高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。
Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知
イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。
高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。
7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇
Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。
最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応
昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。
昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。
製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。
対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬
色迷彩色
周波数範囲9kHz~46kHz
発電力(W)0.6(ソーラーパネル)
使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本
本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g
全長(mm)本体+設置杭467
感知距離(m)10
保管温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP44
センサーPANASONIC製センサー
材質本体:樹脂、支柱:アルミ
仕様実用新案:登録済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ソーラーもぐらブロックは、もぐらやヘビが嫌う音波振動を発生させ、撃退するのに効果的です。
約40~50秒の間隔で音波振動を発生させ、半径約5~10mの範囲に伝わります。
対象動物もぐら、ヘビ
本体寸法(cm)約35.5×17.5×11.5
本体質量(g)約225
電源充電池
定格電流(mA)動作電流:77、待機電流:1.5
消費電力(W)0.09
適合範囲半径約5~10m
音量(dB)最大出力:約20~30
バッテリー1.2V、800mAh
使用時間約3日(満充電時/使用環境による)
防水保護等級IP44
周波数(Hz)約800~1000
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
ガーデンバリア2用のAC電源。屋外用コンセントに接続可能。
トラスコ品番351-5231
質量(g)170
コード長さ(m)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.2×46×24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 鳥おどし・防鳥テープ
- 鳥獣よけマット・テグス
- 音追い
- 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
- 電柵
- 捕獲器・トラップ
- 忌避剤
- モグラ対策
防鳥・防獣用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。