ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退!
太陽光パネルで充電可能
開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に
対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50
質量(g)340
内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本
消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh
充電時間(時間)3~4(USB充電時)
周波数(kHz)音波:13.5~45.5
センサー感知範囲左右:120° 上下50°
有効距離(m)9
付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本
アズワン品番64-9675-54
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
獣害対策製品です。
高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。
Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知
イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。
高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。
7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇
Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。
最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応
昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。
昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。
製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。
対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬
色迷彩色
周波数範囲9kHz~46kHz
発電力(W)0.6(ソーラーパネル)
使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本
本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g
全長(mm)本体+設置杭467
感知距離(m)10
保管温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP44
センサーPANASONIC製センサー
材質本体:樹脂、支柱:アルミ
仕様実用新案:登録済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。電池不要のソーラータイプです。夜間は自動で点灯し、昼間は自動で消灯します。光源:超高輝度発光ダイオード青4個・赤4個使用しています。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用
LED色青色4球・赤色4球
電源ニッケル水素蓄電池1本使用
連続点灯時間(時間)100
材質LED発光部:PC 取付け部:ABS
対象動物イノシシ・シカ等
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
LEDの光によりイノシシ・シカ等の警戒心を刺激し田畑の農作物被害を軽減します。超高輝度LED(赤6ヶ・青12ヶ)が回転・点灯フラッシュにより動物の警戒心を刺激することで田畑への侵入防止します。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、360度光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい青色LED採用で強力に刺激します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。
材質透明カバー部:PC柄部:ABS
連続使用時間無日照で約70時間使用可能
光源LED18個(赤6個/青12個)
使用電池1.2V2000mAh
設置場所屋外(防雨構造)
対象動物イノシシ、シカ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用
LED色青色6球
電池単一乾電池2本使用(電池は別売)
使用時間(時間)約240
材質LED発光部:PC 取付け部:ABS
対象動物イノシシ・シカ等
1個
¥879
税込¥967
欠品中
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 鳥おどし・防鳥テープ
- 鳥獣よけマット・テグス
- 音追い
- 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
- 電柵
- 捕獲器・トラップ
- 忌避剤
- モグラ対策
防鳥・防獣用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。