絞り込み
ブランド
  • KENOH
  • 福農産業(12)
  • 共福産業(9)
  • セフティー3(7)
  • コンパル(5)
  • ユタカメイク(4)
  • ミツギロン(4)
  • ネクストアグリ(4)
  • セーブインダストリー(3)
  • ムサシ(3)
  • 富士倉(3)
  • インテリムジャパン(3)
  • センター商事(3)
  • サイエルインターナショナル(3)
  • 和コーポレーション(2)
  • ベストアンサー(2)
  • デジタルランド(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー式モグラ撃退器 強力型 KENOHソーラー式モグラ撃退器 強力型KENOH
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ソーラー式モグラ撃退器 強力タイプ! メーカー比モグラを畑や花壇から追い払う!土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約113(m2)(半径約6m、約34坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】155全長(mm)330質量(g)270周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
ソーラー式 モグラ撃退器 KENOHソーラー式 モグラ撃退器KENOH(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
モグラを畑や花壇から追い払う!土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】95×80全長(mm)385質量(g)120周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本

防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)