侵入防止装置(防獣ライト・アラーム) :「害獣対策エアガン」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改良版登場! 改良点は 1.内部構造の改良により防水性能がアップ。 それによる長寿命化も実現しています。 2.超音波の性質がアップ。 従来品の60dBから80dBに向上しています。 3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。 これにより、安定発光と長寿命化を実現。 4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退! 音波や光で動物をよせつけない! 2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定 稼動モードの選択が可能です 動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン 防滴構造で雨天使用可能 土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。 太陽光パネル搭載のソーラー式だから 配線や電源の心配をする必要もいりません。 ※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。
質量(g)約350 電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75 支柱の高さ(mm)約240 防水保護等級IPX4 対象動物ネコ 感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります