「対象動物」から絞り込む
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ
長さ(mm)335
質量(g)約290
適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲
頭部径(Φmm)155
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。
複数の使用が効果的です。
埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
対象動物モグラ
セット内容モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
1パック(12個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2個入りでもぐら穴の通路の両方から来ても良いように設置できます。
対象動物もぐら
材質ポリエチレン、ステンレス
質量(g)80(1個)
直径(Φcm)7
全長(cm)23
1パック(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
対象動物モグラ
成分ナフタリン
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×40×140
1箱(200g)
¥759
税込¥835
当日出荷
左右どちらからでも捕獲できる両扉式。モグラを取り出しやすい中継ぎ式。
対象動物もぐら
材質鋼板(亜鉛メッキ)
タイプ両扉式
寸法(Φmm)約53×250(使用時)
アズワン品番64-4066-95
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。
一度落ちると出られません。
対象動物モグラ
トラスコ品番448-7575
直径(Φmm)下部100
高さ(mm)301.5
音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ
材質ABS樹脂 他
長さ(mm)400
質量(g)約290
周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変)
電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵)
適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲
頭部径(Φmm)120
電流(mA)(作動)5~13
開放電圧(V)5.5
短絡電流(mA)90
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。
ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物モグラ、ネズミ
使用の目安50~100cm間隔
自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫
対象動物モグラ
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工
質量(kg)0.8
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
苗の根張りを邪魔されない。
畑の益虫のミミズを食べさせない。
モグラの通り道を通る野ネズミの食害を防ぐ。
抵抗少なく土に差し込みやすいピン形状で簡単設置!!
用途モグラの侵入を防ぐ!!
対象動物もぐら
材質鉄、PP
ソーラー充電式で経済的
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策
寸法(mm)60×60×255
質量(g)72
電源ソーラー充電式(充電池内蔵)
寸法(m)有効範囲半径:約7
連続使用時間(時間)90
充電時間(時間)太陽の下で約10
対象動物もぐら
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。
薬剤を使わないから農作物や人に無害です。
ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。
地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。
用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。
対象動物シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ
材質ABS樹脂、アルミ
質量(g)約340
周波数(Hz)音波/400~1000
電源ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×500(最大)
センサー光センサー(LEDのみ)
LED赤色×2個、青色×2個
振動音波/最大400m2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でモグラを寄せ付けない200g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
対象動物モグラ
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
アズワン品番65-1226-94
1本(200g)
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
音波2段階調整。経済的なソーラー充電タイプ
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策
寸法(mm)122×322
質量(g)206
周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400
電源ソーラー充電式
寸法(m)有効範囲半径:約7
対象動物もぐら
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。地面に埋め込むだけ!畑・芝生・花壇に居るモグラや地ねずみを驚かせます。本器から発生する音波振動は最大約50平方メートル(約15坪、約半径4m)の範囲に伝わり、モグラ・害獣を驚かせます。モグラが嫌う音波振動!本器は約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。(周波数:400Hz±50H)人・動物・植物には無害です!薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。
用途モグラ対策に
材質ポリプロピレン
寸法(mm)385、頭部95×80
色ブラック
対象動物モグラ
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
地面に埋め込むだけで畑・芝生・花壇をもぐらから守ります
上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します
25~30秒の間隔で土中に約2秒間、モグラの嫌う音波振動を発生します
薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です
用途害獣対策に。
質量(g)約293
径(Φmm)155
長さ(cm)42.5
使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 700mA/h 単4形×1本(試供用)
対象動物もぐら
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット
用途地中のもぐらを追い払う道具
対象動物もぐら
全長(mm)415
質量(g)217
1セット(2本)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。音波振動を発生します。土中に差し込むだけ!大切な畑や花壇、お庭の芝生、気になる場所に簡単設置!地面に埋め込んだパイプから発生する音波振動は、最大約100平方メートル(約半径6m)の範囲に伝わりモグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。薬剤不使用で安全・安心!人や動物、植物には無害。畑などにも安心です!<設置手順>(1)アルミパイプ側の接続端子を本体に差し込み、アルミパイプを本体にはめ込んでください。(2)本体裏面のON-OFFスイッチをONにすると、確認音が鳴ります。(3)アルミパイプの上部が約2cm見える程度、土中に差し込んでください。差し込みにくい場合は、あらかじめ穴を開けてから設置してください。差し込む際、力をかけ過ぎると本器が破損する恐れがあります。硬い地面の場合は、端子部を傷つけないようアルミパイプの中に入れ、木づち等で木板などをあて、上から軽く叩いてください。
用途モグラ対策に
色ブラック
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
土中に差し込むだけで音波振動を発しモグラを驚かせます。発生する音波振動は、約113平方メートル(約34坪、約半径6m)の範囲に伝わり、モグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約3秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。新しい電池で、約2~3ケ月程度可動します。LED付で、作動状態が外観からでも確認できます。薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。電池ボックスは引出し式で交換が簡単にできます。
用途モグラ対策に
材質ABS樹脂
寸法(mm)415×65
色グリーン
電源6V、単1乾電池4本(別売)
対象動物モグラ
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
約30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。
LED付で、作業状態が外観からでも確認できます。
プラスチック製(ABS樹脂)なので錆びない腐らない。
材質ABS樹脂
寸法(cm)H41.5×W6.5×6.5
質量(g)217
対象動物もぐら
1セット(2本)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
1パック(2本)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
地面に埋め込むだけで畑、芝庭、花壇をモグラから守ります。
地下小動物が嫌う音波振動を発し、モグラを追い払います。
ソーラー充電式なので電気代を気にせずに利用できます。
用途畑や花壇などに。
対象動物もぐら
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:65×120×350
定格電流(mA)動作電流:77、待機電流:1.5
適合範囲約5~10m(※使用環境による)
電源ソーラーによる充電
音量(dB)最大出力:約20~30
充電池電圧(V)1.2
周波数(Hz)約800~1000
バッテリー容量(mAh)800
消費電力(W)0.09
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
もぐら捕獲の決定番!入口が2箇所で捕獲率アップ
前後を選ばない両扉式
捕獲したもぐらを取出し易い「中継ぎ」方式
用途害獣対策に。
全長(mm)(使用時)250
径(Φmm)(使用時)53
対象動物もぐら
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
もぐらの嫌う音波振動を地中へ発信します
ソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電します
薬物と違い、人・動物・植物には無害で安心です
用途害獣対策に。
電源ソーラーパネル・ニッケル水素充電池(1.2V800A、単3形)×1本
対象動物もぐら
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
音波振動を利用してモグラやヘビ、ネズミなどを撃退します。ソーラーパネルで駆動するため電池不要です。太陽光の当たる地面に刺すだけで簡単に設置できます。
用途モグラやヘビ、ネズミなどの害獣対策に
適合作動間隔:約20秒間隔で稼働
寸法(mm)Φ60×250×24
質量(g)67
電源ソーラー充電式
設置方法上部が地面より2-3ほど上に設置(センチ)
効果効果範囲:1本 / 約10~13m範囲
1セット(4本)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。
また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。
質量(kg/枚)0.86
対象動物害獣
パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目
適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
1セット(20枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
杭状の為設置が簡単。あらかじめ被害を受ける場所を『とおせん棒』で囲み、害獣を寄せ付けなくします。
モグラ、野ネズミを捕殺せず、臭いで追い払います。土壌汚染を引き起こしません。
対象動物モグラ、ネズミ
約30秒間隔の音波振動でモグラを威嚇
一体式の電池BOXで、電池の交換もラクラク
単2型乾電池仕様の軽量・コンパクトサイズ
用途害獣対策に。
材質アルミ合金、ABS樹脂、ナイロン樹脂
寸法(高さH×幅W)(cm)36×4.2
対象動物もぐら
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
防鳥・防獣用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。