「対象動物」から絞り込む
ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ
長さ(mm)335
質量(g)約290
適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲
頭部径(Φmm)155
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ
材質ABS樹脂 他
長さ(mm)400
質量(g)約290
周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変)
電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵)
適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲
頭部径(Φmm)120
電流(mA)(作動)5~13
開放電圧(V)5.5
短絡電流(mA)90
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。
ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物モグラ、ネズミ
使用の目安50~100cm間隔
早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。
複数の使用が効果的です。
埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
対象動物モグラ
セット内容モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
1パック(12個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
対象動物モグラ
成分ナフタリン
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×40×140
1箱(200g)
¥759
税込¥835
当日出荷
モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。
一度落ちると出られません。
対象動物モグラ
トラスコ品番448-7575
直径(Φmm)下部100
高さ(mm)301.5
2個入りでもぐら穴の通路の両方から来ても良いように設置できます。
対象動物もぐら
材質ポリエチレン、ステンレス
質量(g)80(1個)
直径(Φcm)7
全長(cm)23
1パック(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でモグラを寄せ付けない200g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
対象動物モグラ
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
アズワン品番65-1226-94
1本(200g)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫
対象動物モグラ
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工
質量(kg)0.8
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
左右どちらからでも捕獲できる両扉式。モグラを取り出しやすい中継ぎ式。
対象動物もぐら
材質鋼板(亜鉛メッキ)
タイプ両扉式
寸法(Φmm)約53×250(使用時)
アズワン品番64-4066-95
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。
薬剤を使わないから農作物や人に無害です。
ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。
地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。
用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。
対象動物シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ
材質ABS樹脂、アルミ
質量(g)約340
周波数(Hz)音波/400~1000
電源ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×500(最大)
センサー光センサー(LEDのみ)
LED赤色×2個、青色×2個
振動音波/最大400m2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット
用途地中のもぐらを追い払う道具
対象動物もぐら
全長(mm)415
質量(g)217
1セット(2本)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
苗の根張りを邪魔されない。
畑の益虫のミミズを食べさせない。
モグラの通り道を通る野ネズミの食害を防ぐ。
抵抗少なく土に差し込みやすいピン形状で簡単設置!!
用途モグラの侵入を防ぐ!!
対象動物もぐら
材質鉄、PP
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
防鳥・防獣用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。