「対象動物」から絞り込む
捕獲器ジャンボ D type No.402栄ヒルズ翌々日出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)7.3線径(Φmm)3.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×360×750メッシュ寸法(mm)23×23フレーム高さ(mm)450
捕獲器ジャンボ D type No.302栄ヒルズ(3件のレビュー)当日出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい対象動物タヌキ、ヌートリア仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)3線径(Φmm)2.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650メッシュ寸法(mm)18×29フレーム高さ(mm)360
捕獲器ジャンボ D type No.202栄ヒルズ(1件のレビュー)3日以内出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい対象動物イタチ(オス)仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)2.3線径(Φmm)2.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×610メッシュ寸法(mm)15×36フレーム高さ(mm)270
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
浪漫秘香寿産業税込¥3,848~¥3,498~
忌避の達人寿産業税込¥3,518¥3,198
撃退 サルプラスリブ税込¥8,028~¥7,298~