「対象動物」から絞り込む
近年被害が増えている猿被害の声を受けて開発された、中小動物捕獲用のくくり罠です。コンパクトで仕掛け方も簡単。底に仕掛けた餌を取ろうとすると、くくり罠が反応し、動物の手を捕えます。全面塗装が施されているので、金属面が反射せず、畑や山の中にも馴染むので、警戒されない仕様です。
用途中小有害動物(たぬき、アライグマ、ハクビシンなど)の捕獲に。
対象動物サル、たぬき、アライグマ、ハクビシンなど
高さ(mm)150
幅(mm)125
奥行(mm)240
質量(g)800
設置寸法(mm)ワイヤー:150~160
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
箱ワナなどで捕獲された野生生物から手を守るためのグローブ 高強度、高耐熱で防刃ベストなどにも使われるケブラー素材を使用しているので耐久性抜群。動物に攻撃されやすいエリアを強化当布二枚重ねで防護しています アライグマ、ハクビシンなどの歯牙、爪による怪我のリスクを軽減します 防水加工により、糞尿から手を守るだけでなく、水辺での作業も可能 汚れても洗濯機で洗うことができ、衛生的です アニマルトラップ(箱罠)ご使用時に使用いただくと効果的です。一双入り
材質ケブラー素材
対象動物アライグマ、ハクビシンなど
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。リガーは踏み板タイプで、ターゲットとなる動物を餌で誘因し、内部のプレートを踏めば捕獲完了です。持ち手の下部分に鉄板を付けているため、網の中から危害を加えられても怪我をしにくい設計になっています。
用途アライグマやハクビシン、アナグマ、ヌートリア、イタチなど小~中型獣の捕獲に大活躍の箱罠です。対応できる獣の範囲が広いので、様々なシーンでご利用になれます。
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。アナグマ、ハクビシン、たぬき、アライグマ、キツネ、野良猫など小動物を捕獲する箱罠で、万能なので非常に好評いただいています。また丈夫で、大人が乗ってもびくともしません。格子網 線径4mm×マス目50mm、格子網パネルの補強3分筋(9mm)で縁取り補強しています。耐久性抜群で耐用期間が長く、コストパフォーマンスに優れた箱罠です。市販の同等サイズと比べて安価であり、仕掛けやストッパーも完備しており、組み立てるとすぐに使えます。 長年の経験から、トリガー構造はシンプルなものがベストという結論に至っており、蹴り糸方式のトリガーを採用しています。張った蹴り糸の上に板状のものを置けば、踏み板方式のトリガーにもなります。
用途小動物向け箱罠の中でも非常に頑強な構造です。手軽さよりも、耐用年数を重視した本格タイプ。
質量(kg)約20
寸法(m)幅0.4×高さ0.4×奥行0.8
塗装グレー
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1ケーブルを緩め、イヌから隠すようにしながら静かにイヌに近づいてください。ポールを構えたりするとイヌが怯えてしまうので避けましょう。輪をかける。2両手を使ってワイヤーの輪を素早くイヌの頭部に通します。イヌの首にフィットするまで、片手でリリースコードを締めていきます。首を締める、動物をコントロールする等の行動は決してとらないでください。イヌを誘導。3両手でポールを少し長めに持ち、動物の首にリードがきちんとかかっていることを確認したら、イヌの隣に立って前方へ誘導します。イヌは視界に先導者がいる場合は先方へ進もうとしますが、後方についたほうが良い場合もあります。タヌキの場合。4イヌをそのまま誘導しながら搬送場所に誘導します。トラックの荷台など高い位置に誘導する場合は、別途傾斜台のご使用をおすすめします。タヌキ等 野生動物の場合…首や胴体だけに輪をかけるのではなく、たすき掛けのように頭と前片足にかかるようにしてください。
用途箱罠で捕獲した小型~中型の野生動物を捉える際や、犬や猫の保護や救出にもお使いいただけます。樹上、建物の下、雨水排水路などでも、このアニマルキャッチポールを使えば救出することが可能です。【対象動物】。小型・中型哺乳類。タヌキ、アナグマ、アライグマ、イヌ、キツネ、ハクビシン、ヌートリア、ウサギなど
全長(mm)1220
質量(kg)約11
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.8
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×355
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板
対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式
付属品保護カバー、スペアバネ、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)9.8
線径(Φmm)3.0
作動方式踏板タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×1100
メッシュ寸法(mm)23×23
フレーム高さ(mm)400
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)7.3
線径(Φmm)3.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×360×750
メッシュ寸法(mm)23×23
フレーム高さ(mm)450
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。
仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ
材質鉄(メッキ仕上げ)
作動方式吊りエサタイプ
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。
仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ
材質鉄(メッキ仕上げ)
作動方式吊りエサタイプ
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 鳥おどし・防鳥テープ
- 鳥獣よけマット・テグス
- 音追い
- 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
- 電柵
- 捕獲器・トラップ
- 忌避剤
- モグラ対策
捕獲器・トラップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。