絞り込み
ブランド
  • 三晃精機
  • 末松電子製作所(58)
  • ネクストアグリ(16)
  • ファームエイジ(16)
  • タイガー(防獣)(12)
  • アポロ(9)
  • 未来のアグリ(8)
  • ニシデン(8)
  • グリーンクロス(5)
  • スイデン(2)
  • ミツギロン(2)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農業関連 農薬用攪拌機(うずしお) 三晃精機農業関連 農薬用攪拌機(うずしお)三晃精機
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
ガードがステンレス仕様、従来品と比べて耐久性能、攪拌能力大幅に向上。 フレキシャフトタイプに比べてランニングコストが安いです。
質量(kg)約4寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×380コード長さ(m)4直流電圧(V)12撹拌容量(L)2000ヒューズ15A定格運転時間(分)480
農業関連 ブルーベリー選別器 三晃精機農業関連 ブルーベリー選別器三晃精機(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
簡単、軽い、早い、ゴムクッション付きでキズが付きません。 女性、高齢者もすぐ使えます。 重ねた四段のトレーを左右に動かすだけでサイズ別に選別可能 。各サイズ一枚ずつでも使用可能。
寸法(mm)420×320×40(1段分)質量(kg)0.28(1段分)、1.2(4段分)穴径(Φmm)(トレー穴)LL:19、L16、M13
農業関連 電圧変換器 三晃精機農業関連 電圧変換器三晃精機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
昇降圧兼用タイプ
用途電圧トラブルに寸法(mm)175×280×180質量(kg)11.5コンセント個数(100V)2、(115V)2コード長さ(m)1容量(kVA)3入力プラグ3相200V・20A定格時間連続変換内容200V→100V、100V→115V
農業関連 ソーラー維持充電器 三晃精機農業関連 ソーラー維持充電器三晃精機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。 逆接防止、過充電防止の安全設計。
農業関連 軟弱野菜用 簡易収穫器(らくらく君) 三晃精機農業関連 軟弱野菜用 簡易収穫器(らくらく君)三晃精機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
野菜の簡易収穫機。立った姿勢で長時間らくらく作業。 軽量・アルミフレームで畝たて・平畝どちらでもらくらく。 ソリがガイドになって、根切りの深さが安定します。刃の深さが10mmの浅切りタイプ。
用途ホウレンソウ・小松菜・マナ等・柔らかい野菜質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL)(mm)(本体)285×1315、(刃物)30×200
農業関連 まもる君 三晃精機農業関連 まもる君三晃精機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
警報とエンジン停止、ダブル予防! 発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。 防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池)寸法(mm)58×83×23質量(g)約300入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付)センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2動作温度範囲(℃)‐20~60

電柵』には他にこんなカテゴリがあります

電柵本体