絞り込み
ブランド
  • タイガー(防獣)
対象動物
  • アライグマ(1)
  • イノシシ(1)
  • クマ(1)
  • サル(1)
  • シカ(1)
  • ハクビシン(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電柵本体 :「タイガー 電気柵」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)タイガー(防獣)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)電源(V)AC100出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)3.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158運転モード24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:5000周期出力:約1.0秒
電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ)タイガー(防獣)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
エアー量調整弁 タイガー(防獣)エアー量調整弁タイガー(防獣)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
エアーの量を調整して切断スピードを変えることができます
エアーガン タイガー(防獣)エアーガンタイガー(防獣)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ホコリ・ゴミの掃除等に
消毒用スプレーガン タイガー(防獣)消毒用スプレーガンタイガー(防獣)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
樹木の消毒、ブドウのジベレリン処理等に
ホース巻取り器 タイガー(防獣)ホース巻取り器タイガー(防獣)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
備考1.4Lのエアータンク付/元ホース1m/ホース巻取り長さ25m
除湿器 タイガー(防獣)除湿器タイガー(防獣)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
エアホース内の湿気やゴミを除去 冬季間の凍結による動作不良を防止
エンジンコンプレッサー WMC2C タイガー(防獣)エンジンコンプレッサー WMC2Cタイガー(防獣)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
ハサミが2丁使える大型タンクモデル オイルレスコンプレッサーモデル 大型2輪付きで移動が軽快
取付2丁(ハサミ)タンク容量(L)6.5最大吐出量(L/min)75吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98質量(kg)49全幅(mm)1050奥行(mm)620高さ(mm)650
エンジンコンプレッサー PM2C タイガー(防獣)エンジンコンプレッサー PM2Cタイガー(防獣)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
ハサミが2丁使える大型タンクモデル オイルレスコンプレッサーモデル
取付2丁(ハサミ)タンク容量(L)6.5最大吐出量(L/min)75吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98質量(kg)39全幅(mm)685奥行(mm)320高さ(mm)520
電気柵用ガイシ付支柱 タイガー(防獣)電気柵用ガイシ付支柱タイガー(防獣)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
電気さく用電源装置 SA30AD タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA30ADタイガー(防獣)
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100/DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.9機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
電気さく用電源装置 SA30SL タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA30SLタイガー(防獣)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)6.4機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545使用環境防雨型(IPX5相当)有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
電気さく用電源装置 EA70AD タイガー(防獣)電気さく用電源装置 EA70ADタイガー(防獣)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.5機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)7000運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
電気さく用電源装置 SA15DC(単一乾電池タイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA15DC(単一乾電池タイプ)タイガー(防獣)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷

電柵』には他にこんなカテゴリがあります

電柵本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら