4ページ目: 電柵本体

143件中 121143
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーセット 末松電子製作所ソーラーセット末松電子製作所
68,980税込75,878
1セット
翌日出荷
電気柵 クイック600 末松電子製作所電気柵 クイック600末松電子製作所
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約2.7消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外
ソーラー式アニマルガード ミツギロンソーラー式アニマルガードミツギロン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
赤色青色LED点滅で野生動物を脅かす 夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯 連続点滅時間は96時間
材質PS、PP、スチール外形寸法(cm)約12.2×7.5×28.5
ソーラー式アニマルチューブロング 延長連結用5m ミツギロンソーラー式アニマルチューブロング 延長連結用5mミツギロン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
赤/青2色のLEDで野生動物を警戒させます 夜間は自動点滅/昼間は自動消灯するセンサー付 チューブタイプでねじれにくく、取付け簡単 2種類の点灯パターン(1.赤→青2.赤→赤→青)
材質シリコン、塩化ビニール、ポリスチレン光源LED(赤色、青色各15球)チューブ長さ(m)(LED)約5
電気柵 DAC-20 末松電子製作所電気柵 DAC-20末松電子製作所(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
設置の際に使用が義務付けられている漏電遮断器を標準装備しています。 漏電を感知すると0.1秒以内に作動し通電を遮断する高速型で安全です。 稼働時間を設定できる出力切替スイッチが標準装備されています。 夜間のみの場合は周囲の明るさに応じて自動で電源のオン・オフが切替わります。 家庭用電源だけではなく、別売りのバッテリーを使用することもできます。
付属品コンセント式漏電遮断器、アース棒30型、ヒューズ1A(2本)、注意表示板×2、バッテリーコード、取扱説明書、保証書・登録カード質量(kg)約3.1消費電力(W)7.7/5.8出力電圧(V)8500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×222×145電線長さ(m)(最大)2000
AN90型 センサー付 未来のアグリAN90型 センサー付未来のアグリ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
かしこいセンサー付のエコ電牧器 昼夜感知センサー内蔵でオートパワーON/OFFが可能! センサーの働きで乾電池の消耗を抑える賢い1台。大容量12Vバッテリー・ソーラー仕様も可能!
適合ソーラー:5W(スタンドパイプ仕様)、バッテリー:34A‐19L/24Ah
ビビット 6000型 コード付 未来のアグリビビット 6000型 コード付未来のアグリ
55,980税込61,578
1セット
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
仕様5~6段張りも可能質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78最大出力6.2ジュール(100Ω)距離(km)(実働推奨)12最大電圧(V)9500
ビビット 6000 i 型  (デジタルアイ型) コード付 未来のアグリビビット 6000 i 型 (デジタルアイ型) コード付未来のアグリ
79,980税込87,978
1セット
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
仕様5~6段張りも可能質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×240×最大出力6.2ジュール(100Ω)距離(km)(実働推奨)12最大電圧(V)9500
ビビット 12000 i 型 (デジタルアイ型) コード付 未来のアグリビビット 12000 i 型 (デジタルアイ型) コード付未来のアグリ
109,800税込120,780
1セット
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
仕様5~6段張りも可能質量(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×255×105最大出力12.4ジュール(75Ω)距離(km)(実働推奨)24最大電圧(V)9000~9200
アポロエリアシステム アポロアポロエリアシステムアポロ
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
4電源利用可能。プラス自動車用バッテリーも収納可能でさらに便利。(収納可能・・・40B19サイズバッテリー) 屋外での使用時に外部バッテリーの劣化を防ぎ、安全性アップ。 ケーブル接続・充電などのメンテナンスもラクラク。 単一形アルカリ乾電池(別売)にて使用可能(8本)。 内部配線用コードで12Vバッテリー使用可能。 ACアダプターで100Vから使用可能。(別売) 密閉方式により雨水の防衛は万全です。 切替スイッチにより、連続・昼間・夜間の三段階の使用が可能です。 経済的な電気消費量設計(12時間/1日使用) 1、(通常時)バッテリー40B19(28Ah)の場合、約45日間使用可能。 2、アルカリ電池の場合、やる50日間使用可能。
対象動物鳥獣付属品アース棒(3連タイプ)、高圧線、危険表示板、保障書付取扱説明書、内部配線用コード(乾電池は付属しません)質量(kg)3電源(V)DC 12本体寸法(mm)435×280×195最大出力10000V(無負荷)有効距離(m)3000~5000
農業関連 電圧変換器 三晃精機農業関連 電圧変換器三晃精機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
昇降圧兼用タイプ
用途電圧トラブルに寸法(mm)175×280×180質量(kg)11.5コンセント個数(100V)2、(115V)2コード長さ(m)1容量(kVA)3入力プラグ3相200V・20A定格時間連続変換内容200V→100V、100V→115V
農業関連 ソーラー維持充電器 三晃精機農業関連 ソーラー維持充電器三晃精機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。 逆接防止、過充電防止の安全設計。
農業関連 軟弱野菜用 簡易収穫器(らくらく君) 三晃精機農業関連 軟弱野菜用 簡易収穫器(らくらく君)三晃精機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
野菜の簡易収穫機。立った姿勢で長時間らくらく作業。 軽量・アルミフレームで畝たて・平畝どちらでもらくらく。 ソリがガイドになって、根切りの深さが安定します。刃の深さが10mmの浅切りタイプ。
用途ホウレンソウ・小松菜・マナ等・柔らかい野菜質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL)(mm)(本体)285×1315、(刃物)30×200
農業関連 まもる君 三晃精機農業関連 まもる君三晃精機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
警報とエンジン停止、ダブル予防! 発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。 防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池)寸法(mm)58×83×23質量(g)約300入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付)センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2動作温度範囲(℃)‐20~60
AC-20 末松電子製作所AC-20末松電子製作所(8件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
屋内設置用、家庭用100Vの電気さく器。コンセント式漏電遮断機が標準装備。
用途盗難補償付1年、修理無料保証3年(正常使用条件、自然災害不可)対象動物害獣仕様夜間・昼夜間の出力切替スイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品コンセント式漏電遮断器、ヒューズ1A×2本、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約3.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×200×222出力電圧(V)8500電線長さ(m)(最大)2500使用電源家庭用100V式コンセント保証期間修理保証3年(自然災害対象外)電気代の目安1ヶ月/約130円(50Hz/6W、60Hz/4.5W)
セキュリティゲッター ソーラー 末松電子製作所セキュリティゲッター ソーラー末松電子製作所(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
盗難防止機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
用途人気の無い場所での設置に対象動物害獣仕様電池確認、自動スイッチ、盗難防止機能鍵スイッチ、盗難補償付3年付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約9.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
ハイパワーゲッター 末松電子製作所ハイパワーゲッター末松電子製作所
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型。 多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。 出力が大きいので大型の害獣が出没する場所に最適です。
用途大型の獣害など対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約18日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)8000使用電源バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
ゲッターエースSP 末松電子製作所ゲッターエースSP末松電子製作所(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。 長い距離に最適な漏電にも強い強力タイプ。
用途大型の獣害など対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約17日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192235出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)5000使用電源バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
ハイパワーエリアシステム6km アポロハイパワーエリアシステム6kmアポロ
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしました。 防護線末端での出力電圧が高くなり、より効果的な害獣防護にお使いいただけます。
付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器寸法(mm)310×205×155質量(kg)3.1電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)最大出力DC10000V距離(km)(有効)6
電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ スイデン電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプスイデン(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード材質ASA質量(kg)2.4出力電圧(V)10000(無負荷時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
ハイパワーゲッターACセット 末松電子製作所ハイパワーゲッターACセット末松電子製作所
58,980税込64,878
1セット
翌々日出荷
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型ACセットです。
仕様出力間隔:約1.4秒付属品ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚質量(kg)約3.2タイプ屋外用、防雨設計出力電圧(V)10000電線長さ(m)最大8000(2段張りの場合:周囲約4000m、3段張りの場合:周囲約2666m、4段張りの場合:周囲約2000m、5段張りの場合:周囲約1600m)
電気さく用電源装置 SA15DC(単一乾電池タイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA15DC(単一乾電池タイプ)タイガー(防獣)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
ビビット 18000 i 型 未来のアグリビビット 18000 i 型未来のアグリ
179,800税込197,780
1セット
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×255×105最大出力18ジュール(50Ω)距離(km)(実働推奨)36最大電圧(V)9900

電柵』には他にこんなカテゴリがあります

電柵本体