絞り込み
ブランド
  • タイガー(防獣)
  • 未来のアグリ(17)
  • 末松電子製作所(11)
  • スイデン(4)
  • アポロ(4)
  • エスコ(1)
  • テザック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さく線 PS530B タイガー(防獣)さく線 PS530Bタイガー(防獣)
11,980税込13,178
1巻(500m)
欠品中
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)3長さ(m)500材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用質量(kg)3
さく線 PS525BCC タイガー(防獣)さく線 PS525BCCタイガー(防獣)
8,998税込9,898
1巻(500m)
6日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5長さ(m)500材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)3
ワニグチコネクト90 タイガー(防獣)ワニグチコネクト90タイガー(防獣)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。
質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45コード長さ(mm)900
鉄心ペグ300 100本 タイガー(防獣)鉄心ペグ300 100本タイガー(防獣)
14,980税込16,478
1セット(100本)
5日以内出荷
スチールを樹脂でコーティングした、軽くて丈夫なペグです
材質/仕上スチール/樹脂コーティング径(Φmm)12長さ(mm)300質量(g)75
アルカリ乾電池単一形 8個 タイガー(防獣)アルカリ乾電池単一形 8個タイガー(防獣)
3,398税込3,738
1セット(8個)
当日出荷
高圧コード 100m タイガー(防獣)高圧コード 100mタイガー(防獣)
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧20000Vの被覆線径(Φmm)3.75質量(kg)1.4コード長さ(m)100
マルチロックピン 500個 タイガー(防獣)マルチロックピン 500個タイガー(防獣)
53,980税込59,378
1セット(500個)
3日以内出荷
上部の押さえがクサナックスをしっかりと地面に押さえ込んで固定します。 波型のピンがすっぽ抜けを防ぎます。
直径(Φcm)6×20.5質量(g)34
12V電源延長コード タイガー(防獣)12V電源延長コードタイガー(防獣)
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
タイガー製12V電源機器の延長用コード 本器と離れたソーラーパネルの接続などに使用できます
コード長さ(m)10質量(g)670
埋設コード 100m タイガー(防獣)埋設コード 100mタイガー(防獣)
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
地面に埋めることができる高圧コードです 離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧15000Vの被覆線径(Φmm)7.4質量(kg)6.5コード長さ(m)100
さく線リール タイガー(防獣)さく線リールタイガー(防獣)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質樹脂製質量(g)590幅(cm)27高さ(cm)27奥行き(cm)10.5

電柵』には他にこんなカテゴリがあります

アース線・柵線