アース線・柵線 :「電気柵」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対象動物」から絞り込む
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)200
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
8日以内出荷

長さ(cm)30(アース棒) アース線の長さ(m)約4(1本目から本器まで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷

本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

タイガー(防獣)さく線 PS530B
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)3 長さ(m)500 材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用 質量(kg)3
1巻(500m)
10,980 税込12,078
欠品中

柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000 線径(Φmm)1.2
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

1セット(8個)
3,398 税込3,738
当日出荷

ポリエステルとステンレスをより合わせたもの。
用途EA864AL-1、-11用電線 エスコ品番EA864AL-32 直径(Φmm)2 長さ(m)500
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

仕様より線タイプ。少しの距離や部材の継ぎ足しに。
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

仕様スタンダードなより線タイプ
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

適合機種SEF-500 長さ(m)1.5
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

末松電子製作所ソーラー延長線10m
ソーラーパネルと本器をつなぐ延長線です。
長さ(m)10
1セット
4,298 税込4,728
3日以内出荷

材質アルミ 線径(Φmm)1.2
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

上部の押さえがクサナックスをしっかりと地面に押さえ込んで固定します。 波型のピンがすっぽ抜けを防ぎます。
直径(Φcm)6×20.5 質量(g)34
1セット(500個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 A512
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm)1.2 長さ(m)500 材質通電性の高いアルミ線 質量(kg)2.1
1巻(500m)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

タイガー(防獣)12V電源延長コード
タイガー製12V電源機器の延長用コード 本器と離れたソーラーパネルの接続などに使用できます
コード長さ(m)10 質量(g)670
1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷

タイガー(防獣)ワニグチコネクト90
両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。
質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45 コード長さ(mm)900
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

末松電子製作所アース棒90型
RoHS
用途アースの取れにくい場所に(乾燥した地面など) 長さ(m)アース線:約4(1本目から本器まで) 長さ(cm)アース棒:90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

末松電子製作所アース棒45型
RoHS
長さ(m)アース線:約4(1本目から本器まで) 長さ(cm)アース棒:45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

末松電子製作所ソーラー延長線5m
ソーラーパネルと本器をつなぐ延長線です。
長さ(m)5
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

耐光性能に優れた電気さく線です。イノシシは青色を識別するので、青色のさく線で興味をひきつけ、探索行動を利用して電気ショックを与えます。青色はヒトにとっては目立つ色なので万が一の接触を予防します。
用途シカ・サル・イノシシなどの獣害対策 長さ(m)500 対象動物シカ・サル・イノシシ
1ケース(4巻)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

末松電子製作所マイナス棒延長線10m
本器とマイナス棒が離れている場合に接続するマイナス用の線です。
直径(Φmm)約3.4 長さ(m)10 抵抗値(Ω)約0.0095 耐電圧(V)600
1式
1,998 税込2,198
4日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 A520
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm)2 長さ(m)500 材質通電性の高いアルミ線 質量(kg)4.8
1巻(500m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS520B
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2 長さ(m)500 材質ポリエチレン線(ステンレス線6本入) 質量(kg)2
1巻(500m)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

タイガー(防獣)さく線リール
材質樹脂製 質量(g)590 幅(cm)27 高さ(cm)27 奥行き(cm)10.5
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS220B
長さ(m)200 直径(Φmm)2 備考ポリエチレン線(ステンレス線6本入)
1巻(200m)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

末松電子製作所PEロープ300m
飛び込みを防止するロープです。
直径(Φmm)約2.5 備考ボビン巻 長さ(m)約300 引張強度(kg)120
1巻
3,198 税込3,518
5日以内出荷

タイガー(防獣)埋設コード 100m
地面に埋めることができる高圧コードです 離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧15000Vの被覆線 径(Φmm)7.4 質量(kg)6.5 コード長さ(m)100
1巻(100m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

タイガー(防獣)鉄心ペグ300 100本
スチールを樹脂でコーティングした、軽くて丈夫なペグです
材質/仕上スチール/樹脂コーティング 径(Φmm)12 長さ(mm)300 質量(g)75
1セット(100本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS525BCC
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5 長さ(m)500 材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線 質量(kg)3
1巻(500m)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

従来相反した通電性と強度を両立!
線径(Φmm)3 1巻長さ(m)400 材質(中芯)スズめっき銅Φ0.3mm、ステンレスΦ0.3mm 抵抗値(Ω)0.1 導線数6
1巻(400m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1セット(100本)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

1セット(100本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未来のアグリネオンコード100M
道路の横断等本器と柵との間に距離がある場合に使用
1巻長さ(m)100
1巻(100m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

未来のアグリ地下ケーブル 100M
道路や溝の横断時や出入口部に使用
1巻長さ(m)100
1巻(100m)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

抜群の伝導率、「ブルー」が生み出す抜群の視認性。 両者が相俟って、電気さくの心理的効果を最大限に引き出す、まさに究極のワイヤー。 イノシシが識別できるのはブルー系だけ!縦線入りでリボンワイヤーの弱点、断線を克服。
幅(mm)7 1巻長さ(m)400 材質(中芯)アルミ合金Φ0.25mm、ステンレスΦ0.15mm 抵抗値(Ω)0.07
1巻(400m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

未来のアグリ防鹿ネット 25-306
施工らくらく、全面にステンレス線が編み込まれて耐久性もバッチリ。
線径(Φmm)0.3 1巻長さ(m)50 高さ(m)2.5 目合い(mm)100
1枚
56,980 税込62,678
7日以内出荷

ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ標準型 線径(Φmm)0.19 1巻長さ(m)50 高さ(m)1.2 目合い(mm)100
1枚
35,980 税込39,578
7日以内出荷

『電柵』には他にこんなカテゴリがあります