「対象動物」から絞り込む
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(cm)30(アース棒)
アース線の長さ(m)約4(1本目から本器まで)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本器と棚線を接続します。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)200
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000
線径(Φmm)1.2
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。
また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)3
長さ(m)500
材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用
質量(kg)3
1巻(500m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1巻(100m)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。
また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5
長さ(m)500
材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線
質量(kg)3
1巻(500m)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。
また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2
長さ(m)500
材質ポリエチレン線(ステンレス線6本入)
質量(kg)2
1巻(500m)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。
電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。
また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5
長さ(m)200
材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線
質量(kg)1.3
1巻(200m)
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
地面に埋めることができる高圧コードです
離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧15000Vの被覆線
径(Φmm)7.4
質量(kg)6.5
コード長さ(m)100
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
抜群の伝導率、「ブルー」が生み出す抜群の視認性。
両者が相俟って、電気さくの心理的効果を最大限に引き出す、まさに究極のワイヤー。
イノシシが識別できるのはブルー系だけ!縦線入りでリボンワイヤーの弱点、断線を克服。
幅(mm)7
1巻長さ(m)400
材質(中芯)アルミ合金Φ0.25mm、ステンレスΦ0.15mm
抵抗値(Ω)0.07
1巻(400m)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
打ちこみ場所は出来るだけ湿ったところで、他の電気機器及びアースより10m離して打ちこんでください。
アース棒は完全に打ち込んで下さい。
付属品アース線6m
ポリエステルとステンレスをより合わせたもの。
用途EA864AL-1、-11用電線
エスコ品番EA864AL-32
直径(Φmm)2
長さ(m)500
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45
コード長さ(mm)900
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
従来相反した通電性と強度を両立!
線径(Φmm)3
1巻長さ(m)400
材質(中芯)スズめっき銅Φ0.3mm、ステンレスΦ0.3mm
抵抗値(Ω)0.1
導線数6
1巻(400m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
施工らくらく、全面にステンレス線が編み込まれて耐久性もバッチリ。
線径(Φmm)0.3
1巻長さ(m)50
高さ(m)2.5
目合い(mm)100
1枚
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
ネットに電気を流してしまう画期的なネット。
農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ標準型
線径(Φmm)0.19
1巻長さ(m)50
高さ(m)1.2
目合い(mm)100
1枚
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
スチールを樹脂でコーティングした、軽くて丈夫なペグです
材質/仕上スチール/樹脂コーティング
径(Φmm)12
長さ(mm)300
質量(g)75
1セット(100本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
上部の押さえがクサナックスをしっかりと地面に押さえ込んで固定します。
波型のピンがすっぽ抜けを防ぎます。
直径(Φcm)6×20.5
質量(g)34
1セット(500個)
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
1
2
次へ
『電柵』には他にこんなカテゴリがあります
- 電柵本体
- 電源用品
- アース線・柵線
- 電柵ポール
- 展張・ゲート・表示用品
防鳥・防獣用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。