4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。 2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。 泡沫アダプター…吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことができます。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
材質青銅・黄銅 質量(kg)0.5 付属品泡沫アダプター、簡単取付アダプター、送り座 取扱説明書(0.5MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用アダプター付きです。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。 2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。
付属品ホース用アダプター、簡単取付アダプター、送り座 材質青銅・黄銅 質量(kg)0.5 取扱説明書(0.5MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 節水効果・水はね抑制・植物生育によく・除菌効果もあるファインバブルを生成するアダプター付きの蛇口です。 取り付けが簡単な「イージーフォーセット」。簡単取付けアダプターにより、蛇口を簡単にまっすぐ取り付けられます。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターをウォータースタンドに取り付け、蛇口を差し込みます。 2.簡単取付けアダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。 ファインバブルアダプター…直径100マイクロメートル未満の泡「ファインバブル」を生成します。細かく柔らかい泡であるため、洗浄効果が高まるだけでなく、除菌効果も期待できます。また泡に空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約60%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。 整流器…整流器の場合、空気を含む泡が少ない水となります。
材質青銅・黄銅 質量(kg)0.6 付属品ファインバブルアダプター、整流器、簡単取付けアダプター、送り座 取扱説明書(3.5MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)凍結防止ソケット
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。 サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。 参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質黄銅 寸法(mm)Φ35×H67×D44 質量(kg)0.3 取扱説明書(0.5MB)
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります