ホースリール補修部品 :「洗車 ホース」の検索結果
関連キーワード
通水タイプの洗車ブラシやデッキブラシなどに接続することで手元で通止水の切替えが可能になります。ワンタッチ接続ができるコネクターに取り付けて使用します。
用途洗車・清掃に。
トラスコ品番388-8402
全長(mm)187
高さ(mm)187
耐熱温度(℃)60℃
適合プラグタカギ製コネクター
適合ニップルタカギ製ニップル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
内径15mmのホースを使用しているので、内径12mmホースよりも流量たっぷり使用できるホースリールです。
用途一般家庭での屋外散水用品。洗車や清掃で流量が気になる方に
トラスコ品番635-5592
幅(mm)372
色ホース:チャコールグレー
高さ(mm)340
タイプオープン
奥行(mm)361
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)20
ホース長さ(m)(蛇口側)1.2
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
色(本体)グレー
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
巻取長さ(m)20
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
洗車や清掃に特化した水流5タイプの散水ノズルです。握る部分が滑りにくく、握りやすいソフトラバー仕様です。スリムレバーで少ない力で操作が可能です。
用途清掃や洗車をメインでご使用いただく方に。
トラスコ品番-
長さ(mm)171
高さ(mm)219
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
手元で止水ができるコック付きニップルです。タカギ製のニップル及びコネクタに適合しております。手元で止水ができるコック付きニップルです。ホースリールのコネクターと洗車ブラシの間に接続することで一時止水ができます。
トラスコ品番683-9386
適合コネクタタカギ製コネクタ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホース内径15ミリで流量たっぷりの水がでます。落ち着いたブラウンカラーのホースリールです。ねじれを矯正するツイスターホースです。ラクロックノズルでレバーを握ると連動してストッパーがロックし、通水中の手の負担を軽減します。バケツなどにかけられる便利なフック付ノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。安心の2年間保証付きです。
用途一般家庭での屋外散水用。洗車や清掃などたっぷりと水を撒くシーンが多い方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。
トラスコ品番409-6612
幅(mm)390
色ホース:ブラウン
高さ(mm)410
奥行(mm)421
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)50
ホース長さ(m)(蛇口側)1.2
耐熱温度(℃)60
色(本体)ブラック/ブラウン
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
巻取長さ(m)50
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水用ホースリール
- 散水用ホースリール(ホース無し)
- ホースリール補修部品
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。