6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応マザーボード」から絞り込む
Mini-ITX(1)
SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(Gaming ITX)
【Ravenシリーズ】RGB対応スリムタイプケース(ホワイト)
ホワイト 材質プラスチック製ケース(スチールフレーム ケース形状スリム 質量(kg)4.05 電源別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】330×149 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×350×105 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数2 冷却システム前面:-背面:-底面:1×120mmファン,1500rpm,18dBA1×120mmファンスロット内部:-サイド:-トップ:1×120mmファン,1500rpm,18dBA ドライブベイ内部:2.5"×3
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8 材質スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg)SST-SEA2Y-GWG:14.35 備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可 電源標準PS2(ATX) 型番SST-SEA2Y-GWG(ローズゴールド、白) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

大容量ATXケースは、優れたハードウェア互換性あり。全面メッシュのフロントパネル、妨げのないエアフロー。デュアル360mmラジエター対応。最長394mmの最上位グラフィックスカード対応。上部I/Oとして、1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイク
質量(kg)8.6 寸法220mm (W) x 492.7mm (H) x 458.6mm (D), 43.31リットル 電源標準PS2(ATX) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8 材質スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg)SST-SEA2Y-BG:14.2 備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可 電源標準PS2(ATX) 型番SST-SEA2Y-BG(黒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

全面メッシュのフロントパネルが妨げのないエアフローを実現。4つの120mm ラインボーファンを装備 (3台がフロント、1台が後部)。デュアル液冷ラジエター対応。最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。上面I/Oに2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイク端子装備
材質スチール、プラスチック、強化ガラス 寸法204.8mm (W), x 484.5mm (H), x 402.5mm (D), 39.94リットル 電源標準PS2(ATX) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×13.5×1●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張スロット:5●電源の深さ制限:150mm 材質スチール、プラスチック、強化ガラス 寸法(mm)CPUクーラーの限度:177、拡張カードの長さの制限:長さ:35、幅:185 質量(kg)5.6 備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。 型番SST-LD04-W-ARGB(白) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456× 364.7×, 38.25リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム・背面120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)・トップ120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)・内部マザーボードトレイ:120mm x 2 ※1PSU シュラウド:120mm x 2
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷