・270°パノラマ強化ガラスデザイン・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応・360mmラジエーターとの互換性・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×491.5×427.6、46.24リットル型番SST-LD05-W-ARGB(白)RoHS指令(10物質対応)対応
・270°パノラマ強化ガラスデザイン・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応・360mmラジエーターとの互換性・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220、491.5、427.6、46.24リットル型番SST-LD05-B-ARGB(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●CPUクーラーの限度:GPUサポートブラケット装着時: 158mm・GPUサポートブラケット非装着時: 186mm●HDDバックプレーン:・8ベイx SAS:12Gbit/s / SATA 6Gbit/s ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です ・HDDバックプレーンの電源コネクタ:4ピンペリフェラル×2、15ピンSATA×2・Interface:-SATA最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)-SAS最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●ドライブベイ-外部:・3.5 インチ / 2.5 インチ SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25” x 1・5.25” x 3●ドライブベイ-内部:3.5” x 1 + 2.5” x 2 または 2.5” x 3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・コンボオーディオ x 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:340mm・幅:164mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:・メイン電源ユニット(PSU)スロット:240mm・セカンダリーPSUスロット:200mm (フロントの5.25インチ x 3ベイを占有) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●冷却システム-内部:92mm x 2(92mmブラックファン x2 をあらかじめ搭載)●冷却システム-背面:120mm x 1 /140mm x 1(140mmブラックファン x1 をあらかじめ搭載)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 3材質アルミ部品、鋼板質量(kg)16.6電源標準 ATX (PS2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)248×528×588、76.95リットル型番SST-CS383LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED: 緑・HDDアクセス: 青点滅、インジケーター_ケース:電源LED x 1: 青・HDDアクセス x 1: 白点滅・LAN LED x 2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応
・豊富なGPUサポート 最大400mmの長さと198mmの幅のグラフィックカードに対応・十分な拡張性 多様な構成が可能な8つのPCI拡張スロット・比類のないHTPC冷却 最適な性能のためのデュアル360mmラジエーター対応・システムのモニタリング、 調節可能なLEDインジケーターによる。・高性能の接続性能、 1 x USB Type-Cおよび4 x USB 3.0ポートを提供。・フレキシブルな構成、 最大SSI-EEBのマザーボードに対応。・強化されたGPU安定性、耐性のあるグラフィックスカードリテーナーによって実現。・最適な冷却性能、3 x 120mmファン装着済み。・3mm厚フロントアルミニウムパネルおよび2mm厚上面アルミニウムパネルによる、最高の耐用性。
仕様●CPUクーラーの限度:180mm●ドライブベイ-内部:・3.5×2・2.5×3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×4・オーディオコンボx 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:400mm・幅:159mm (拡張カードリテーナー付き) 198mm (拡張カードリテーナーなし)●拡張スロット:8 ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター - サイド:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 240mm / 360mm●電源の深さ制限:208mm●冷却システム-内部:左側 120mm x 3 / 140mm x 2(120mm x 3黒ファン出荷時付属)●冷却システム-背面:120mm x 1 / 140mm x 1●冷却システムートップ:120mm x 3材質スチール、アルミニウム質量(kg)11.65電源標準PS2 (ATX) / Mini Redundant寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×239×45、48.16リットル型番SST-CW04TBRoHS指令(10物質対応)対応
12 x 13 SSI-EEBおよび15.12 x 13.2 特別規格専用マザーボードと互換各種モジュールで最大の拡張、パフォーマンス、フレキシビリティに対応最大11 PCIスロットでマルチワークステーションGPU性能に対応、最大407mmのグラフィックスカード用スペースデュアルPSU対応最大3つの360mmラジエター対応高品質スチール構造で、傑出した耐久性と堅牢性を実現フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0を装備
高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供後部設置コネクタマザーボードと互換合計8台の2.5 SSDに対応3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペースフロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
高いシステム構成性能後部向きコネクタ装備マザーボードと互換全面メッシュ加工のフロントスチールパネル4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)トリプル420mmラジエター対応合計438mmのグラフィックスカード空間フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
高いシステム構成性能後部向きコネクタ装備マザーボードと互換全面メッシュ加工のフロントスチールパネル4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)トリプル420mmラジエター対応合計438mmのグラフィックスカード空間フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
通気口フルメッシュフロントパネルにおる妨げのないエアフロー性能デュアル280mm液冷ラジエター対応大容量のmATXケースは、優れたハードウェア互換性ありダイナミックなARGBライティング効果を備えたシンプルな外観フロントI/OにはUSB 3.0 x2、USB 2.0 x 1、オーディオx 1、マイク x 1を装備