「対応マザーボード」から絞り込む
ATX(3)
E-ATX(1)
Micro-ATX(3)
Mini-ITX(3)
「VS7」は吸気口付きメタルサイドパネル、「VS7 Window」はケース内部を一瞥可能なアクリルサイドパネルを採用し、
ユーザーの趣向に合わせたデザインを選択可能です。
ケース内部はチャンバー構造を採用しており、トンネル構造とマザーボード裏側のケーブルマネジメントスペースにより、
配線を極限まで隠した美しいPCを作成可能です。
拡張性も高く、長さ400mmのビデオカードや高さ約165mmのCPUクーラーに対応。
仕様電源付属の有無:無し、拡張カードスペース制限:400mm、CPUクーラー制限:165mm、電源ユニット最大奥行き:240mm
電源別売
本体質量(kg)5.52
入力端子前面:USB3.0 ×2 / Audio / Mic
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×473×450
拡張スロット数7スロット
フォームファクタATX
ベイ数2.5インチ:2、5.25インチ:2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
コンパクトなサイズにもかかわらず、高い拡張性を持ち、あらゆる自作ユーザーに自信を持ってお薦めできるATXマザーボード対応のミドルタワーケースです。サイドにクローズドパネルを採用したスタンダードなベースモデルです。最大8基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターの大型水冷ユニットやサイズの大きい高性能グラフィックカード内蔵できます。フロントに120mmを3基または360mmラジエーターの水冷ユニット、トップに120mmまたは140mmを2基、もしくは240mmまたは280mmラジエーターの水冷ユニットが搭載可能です。チャンバー構造のケースとなっていて、フロントからリアの部分まで遮るものなくVGAスペースとして使用できるので、最大で350mmまで搭載することが可能です。
仕様●ファンサポート(トップ):120mm×2又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(120mm×1 標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(標準搭載)●左サイドパネル:クローズドパネル
質量(kg)4.68
材料スチール、プラスチック
サイズ(mm)W206×H487×D404
I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2 / 2.5インチSSD×4又は2.5インチSSD×4
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
コンパクトなサイズにもかかわらず、高い拡張性を持ち、あらゆる自作ユーザーに自信を持ってお薦めできるATXマザーボード対応のミドルタワーケースです。サイドに強化ガラスパネルを採用し、リアにインフィニティミラーを軸に採用したLEDファンを搭載、フロントに冷却ファンを3基搭載したRGBモデルです。RGBコントローラーを搭載していて、複数のカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。最大8基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターの大型水冷ユニットやサイズの大きい高性能グラフィックカード内蔵できます。フロントに120mmを3基または360mmラジエーターの水冷ユニット、トップに120mmまたは140mmを2基、もしくは240mmまたは280mmラジエーターの水冷ユニットが搭載可能です。チャンバー構造のケースとなっていて、フロントからリアの部分まで遮るものなくVGAスペースとして使用できるので、最大で350mmまで搭載することが可能です。
仕様●ファンサポート(トップ):120mm×2又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(RGBファン標準搭載)●左サイドパネル:ガラスウィンドウパネル
質量(kg)6.14
材料スチール、プラスチック、強化ガラス
サイズ(mm)W206×H487×D404
I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
ドライブベイ3.5インチHDD×2 / 2.5インチSSD×4又は2.5インチSSD×4
コントローラRGB:4ポート/14モード
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
エアフローと拡張性に優れたミドルタワーケースです。 洗練された繊細なデザインと大きなメッシュフロントパネルを採用し、シンプルかつ高い冷却性能を誇ります。 。裏配線スペースを設けつつ、ケーブル用通し穴を多く設けることでケース内をすっきりとさせ、柔軟な配線を行うことができます。 。フロントパネルだけでなく、トップパネルにも最大360mmのラジエーターを搭載することが可能です。 。メインボードはMini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATXと幅広いファームファクタに対応します。 。2スロット分の縦置きの拡張スロットスペースを備えており、オプションの「Vertical Graphics Card Kit 4.0」を使うことでグラフィックスカードの縦置きにも対応します。 。拡張性に優れつつ、高い冷却を実現しお客様のニーズに応えられるものです。
ケース形状タワー
質量(kg)6.2
色ブラック
長さ(cm)グラフィックスカード:38、PSU:22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×488×457
ファン径(cm)前面:6、上部:5
高さ(cm)CPUクーラー:17.2
対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX、EATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:4
フォームファクタATX、E-ATX
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。