PCケース :「換気 口 ファン」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応マザーボード」から絞り込む
Mini-DTX(1)
Mini-ITX(1)
Mini-ITXの省スペース性を活かし、簡易水冷キットや315mm長グラフィックカードの取り付けが可能等、最大限に拡張性を備えたキューブケースです。 洗練されたレイアウトは、必要なコンポーネントの配置に十分なスペースを提供します。 わずか368 x 225 x 180 mm (L x W x H)というコンパクトなサイズで、モバイル・省スペースの利用に最適です。 エレガントなデザインで、どんなシーンにもマッチし、例えば、リビングのパワフルなマルチメディアPCとしても使用可能です。 コントロールとポートの巧妙な配置により、縦置きでも横置きでも使用できます。 従来のATX電源を搭載可能ですが、SFX電源を使う場合は利用可能スペースがさらに大きくなります。 ケーストップに静かな120mmファンを1基標準搭載していますが、ニーズに応じて120mmファンをさらに1基搭載可能です。 光学ドライブを搭載しない場合、冷却にオプションとして、ケーストップに240 mm水冷ラジエーターを1基設置可能です。 全てのサイドパネルにダストフィルタ付きの広い通気口があります。 サイドにある通気口から、グラフィックカードに新鮮な外気を完璧に取り込むことができます。 通気性を最適化したい場合、ケースリア部に80mmファンを1基増設できます。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):1(3.5インチと排他)+1(80mmファン(オプション)と排他)●ドライブベイ(3.5インチ):1(5.25/3.5/2.5インチと排他)+1(2.5インチと排他)●ドライブベイ(5.25インチ):1●ファンサポート(トップ):120mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(リア):80mm 材質スチール ケース形状キューブ 質量(kg)3 電源(対応)ATX、SFX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×180×370 I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX 拡張スロット数2
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷