PCケース :「持ち上げ」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応マザーボード」から絞り込む
ATX(1)
Micro-ATX(1)
Mini-DTX(1)
Mini-ITX(1)
PCパーツが主役のE-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 PCパーツが主役!! 様々なレイアウトが可能な大型オープンフレーム mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-ATX・SSI-EEBまで対応可能です。 パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能 グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイ搭載。 ※ライザーケーブル別売り 取っ手付きで持ち運びにも最適です 取っ手は取り外し可能です。 ※持ち上げる際は片手をフレーム底面に添えて持ち運び下さい。 ラジエーター用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載しております 対応サイズは 120mm/140mm/240mm/280mm/360mmとなります。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ留めができません。 角度調整式ラジエーターステイを搭載。より自由な配置を可能にしました ラジエーターだけでなく、SSDやHDD等の取り付けも可能です。 角度は [ 0°・ 30°・ 60°・ 90°・ 120°・ 150°・ 180°]の7段階の調整が可能です。 ※片側留めとなります。また280mm以上は一部ネジ留めができません。 ラジエーターステイは1本となります。 ATX電源を最大2台まで取り付けが可能です。 搭載可能なストレージ数 ATX電源 1台の場合: 2.5インチ 8台 + 2台 / 3.5インチ 4台 まで取り付けが可能です。 ATX電源 2台の場合: 2.5インチ 2台 / 3.5インチ 2台 まで取り付けが可能です。 ※ストレージの取り付けは片側2点留めとなります。ATX電源2台の場合、3.5インチHDDはラジエーター用取付穴を利用しての取り付けとなります。また電源は別売りとなります。 ATX電源を2台取り付ける場合は電源スイッチ取付位置の変更が必要です。スイッチ金具付属。 従来の電源スイッチ穴を塞ぐ、キャップも付属しております。 日本製 / メーカー一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
仕様電源付属の有無:無し 付属品パッケージ内容:組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド 材質 形状(対応フォームファクター):mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT スイッチ有り(LED付電源スイッチ) 仕上黒色塗装 本体寸法横幅 約370mm×奥行 約190mm×高さ 約450mm(取っ手含まず) 適合寸法(mm)水冷クーラー:120 / 140 / 240 / 280 / 360(※280mm以上は一部ネジ止めができません。) ストレージ対応数:ATX電源 1台の場合 / 2.5インチ 最大10台、3.5インチ 最大4台 / ATX電源 2台の場合 / 2.5インチ 2台、3.5インチ 2台(※搭載可能なストレージ数はパーツ構成により変わりますのでご注意下さい。) 対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT 拡張スロット数8段
1個
18,980 税込20,878
22日以内出荷