PCケース :「反転ファン」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN」のインフィニティミラー搭載モデルである「SL-INFINITY」のブレードが反転しているモデルです。 PCケースのフロントパネル裏やボトムに配置することで通常モデルとは逆方向に風が流れ、吸気しつつもイルミネーションを観賞することが可能です。 通常のSL-INFINITYファンと一緒にコントローラーに接続することが可能です。 フロントパネル裏や、ボトムであればケースによっては連結してケーブルで1本で2基、または3基のファンを制御可能です。 ケース内部の排気も吸気も全てSL-INFINITYで統一したい方におすすめです。
仕様●最大ノイズレベル:32dBA●最大風圧(静圧):2.02mmH2O 材質PBT、PC、アルミ 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×120×25 保証期間2年 最大風量(CFM)63.6CFM
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN SL V2」のブレードが反転しているモデルです。 PCケースのフロントパネル裏やボトムに配置することで通常モデルとは逆方向に風が流れ、吸気しつつもイルミネーションを観賞することが可能です。 通常のSL V2ファンと一緒にコントローラーに接続することが可能です。 フロントパネル裏や、ボトムであればケースによっては連結してケーブルで1本で2基、または3基のファンを制御可能です。 ケース内部の排気も吸気も全てSL V2で統一したい方におすすめです。 通常モデルに付属してるコントローラーで同時に制御が可能です。 マザーボードのARGB制御のほか、UNI HUB経由でL-Connect 3でも制御が可能です。
仕様●最大ノイズレベル:32dBA●最大風圧(静圧):2.19mmH2O 材質PBT、PC、アルミ 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×122×28 保証期間2年 最大風量(CFM)65.4CFM
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)