「対応マザーボード」から絞り込む
120mmケースファンLIAN LI5日以内出荷
Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN SL V2」のブレードが反転しているモデルです。 PCケースのフロントパネル裏やボトムに配置することで通常モデルとは逆方向に風が流れ、吸気しつつもイルミネーションを観賞することが可能です。 通常のSL V2ファンと一緒にコントローラーに接続することが可能です。 フロントパネル裏や、ボトムであればケースによっては連結してケーブルで1本で2基、または3基のファンを制御可能です。 ケース内部の排気も吸気も全てSL V2で統一したい方におすすめです。 通常モデルに付属してるコントローラーで同時に制御が可能です。 マザーボードのARGB制御のほか、UNI HUB経由でL-Connect 3でも制御が可能です。
仕様●最大ノイズレベル:32dBA●最大風圧(静圧):2.19mmH2O材質PBT、PC、アルミ回転数(min-1[r.p.m])250~1600ベアリング流体軸受(FDB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×122×28保証期間2年最大風量(CFM)65.4CFM
PCケースSHARKOON税込¥23,078~¥20,980~
PCケースLIAN LI税込¥23,078~¥20,980~
PCケース恵安(KEIAN)税込¥9,788¥8,898
PCケース恵安(KEIAN)税込¥9,788¥8,898