ミドルタワーケースCPS5日以内出荷から6日以内出荷
美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。<br />RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。<br />360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。<br />インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。<br />完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。<br />質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。<br />前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。<br />ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。<br />RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。<br />C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。<br />パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。<br />標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。<br />マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。<br />RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル材質SPCC+3mm強化ガラスケース形状ミドルタワー質量(kg)5.9電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)板厚(mm)(スチールパネル)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数6ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1