「対応マザーボード」から絞り込む
ATX(3)
E-ATX(3)
ITX(2)
Micro-ATX(5)
Mini-ITX(3)
美しさとパフォーマンス、カスタマイズ性をシームレスに融合させたミニタワーケースです。 外周全面に配置されたメッシュパネルにより、極めてスムーズなエアフローを実現しました。 対応マザーボードはMicro-ATX / ITXで、多様なハードウェアの組み合わせが可能な8種の構成スキームを用意しています。 冷却性能においては最大で120mmファン7基、または360mmラジエーター2基が搭載可能です。 ATX/SFX-L/SFX電源をサポートしており、ハイエンド級のシステム構成も可能です。
仕様CPUクーラークリアランス:高さ172mmまで、GPUクリアランス:350mmまで、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/160mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm又は140mm、(フロント/サイド):120mm×3又は140mm×2
材質スチール(1.0mm/1.2mm)/プラスチック
寸法(mm)ラジエーターサポート(フロント/サイド):360(長さ399mm以下)
ケース形状タワー
質量(kg)4.41
電源対応:ATX/SFX/SFX-L
高さH×幅W×長さL(mm)440×330×280
対応マザーボードMicro-ATX/ITX
ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×2
美しさとパフォーマンス、カスタマイズ性をシームレスに融合させたミニタワーケースです。 側面に3Dガラスパネルを採用し、質感を重視したラグジュアリーモデルです。 対応マザーボードはMicro-ATX / ITXで、多様なハードウェアの組み合わせが可能な8種の構成スキームを用意しています。 冷却性能においては最大で120mmファン7基、または360mmラジエーター2基が搭載可能です。 ATX/SFX-L/SFX電源をサポートしており、ハイエンド級のシステム構成も可能です。
仕様CPUクーラークリアランス:高さ172mmまで、GPUクリアランス:350mmまで、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/160mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm又は140mm、(フロント/サイド):120mm×3又は140mm×2
材質スチール(1.0mm/1.2mm)/プラスチック
寸法(mm)ラジエーターサポート(フロント/サイド):360(長さ399mm以下)
ケース形状タワー
質量(kg)4.41
色グレー
電源対応:ATX/SFX/SFX-L
高さH×幅W×長さL(mm)440×330×280
対応マザーボードMicro-ATX/ITX
ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×2
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、360mmラジエーター2台を同時に搭載できる冷却能力の高さを兼ね備えたミドルタワーケースです。 サイドパネルに4mm厚の強化ガラスを採用しており、マザーボードはE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応します。 高性能グラフィックカードや本格水冷ユニットを装備したハイエンドPCを組み上げたいユーザーにお勧めしたいアイテムです。 最大で120mmファン7基あるいは360mmラジエーター2基の搭載が可能です。 さまざまなシステム構成に対応できるよう設計されている上に、ストレージも十分なボリュームを持っています。
仕様【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)
材質スチール(1.0mm厚)、強化ガラス(4.0mm厚)
ケース形状タワー
寸法【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)
電源ATX(搭載可能)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×230×500
クリアランス(mm)220
対応マザーボードE-ATX(SSI-EEB)/ATX/Micro-ATX/ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×3&2.5インチSSD×3 又は 2.5インチSSD×6
シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、360mmラジエーター2台を同時に搭載できる冷却能力の高さを兼ね備えたミドルタワーケースです。 サイドパネル上部とI/Oポート部にSSSクラスの高級牛革をあしらい、さらにアルミ製2mmフロントパネルを採用した高級感あふれるラグジュアリーモデルです。 サイドパネルに4mm厚の強化ガラスを採用しており、マザーボードはE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応します。 高性能グラフィックカードや本格水冷ユニットを装備したハイエンドPCを組み上げたいユーザーにお勧めしたいアイテムです。 最大で120mmファン7基あるいは360mmラジエーター2基の搭載が可能です。 さまざまなシステム構成に対応できるよう設計されている上に、ストレージも十分なボリュームを持っています。
仕様【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)
材質スチール(1.0mm厚)、強化ガラス(4.0mm厚)、アルミパネル(2.0mm厚)、牛革(2.0mm厚)
ケース形状タワー
質量(kg)12.55
寸法【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)
電源ATX(搭載可能)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×230×500
クリアランス(mm)220
対応マザーボードE-ATX(SSI-EEB)/ATX/Micro-ATX/ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×3&2.5インチSSD×3 又は 2.5インチSSD×6
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
容積35リットルというコンパクトなボディでありながら、E-ATXフォームファクタにも対応したミドルタワーケースです。 ユニークな特徴として、トップブラケットの一部がリフトアップ可能で、これを利用して4種類のモードから最適な機器配置を選択できます。 ケース上部に空間を追加することで、上部に設置した冷却アイテムがマザーボード上のメモリなどと干渉することなく、さらなる冷却能力を得ることができます。 L字型のサイドパネルは、リフティングモードにおいても側面をカバーできるようデザインされています。 ケースボトムのフットスタンドがメッシュ構造になっており、ダストフィルターとして機能しながらケース内部に十分なエアフローを提供します。 最大で120mmファン6基、または360mmラジエーター1基+240mmラジエター1基(リフティングモードの場合)を搭載可能です。
仕様GPUクリアランス:405mmまで(幅165mmまで)、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/150mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm×2又は140mm×2、(ボトム):120mm×3又は140mm×2、(リア):120mm
材質スチール(1.0mm/1.2mm)/3.0mm厚強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)7.31
電源対応:ATX
高さH×幅W×長さL(mm)395~440×215×410
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD×2+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×3、(下部ブラケット)2.5インチSSD
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。