「対応マザーボード」から絞り込む
ATX(42)
E-ATX(16)
ITX
Micro-ATX(58)
Mini-DTX(3)
Mini-ITX(67)
SSE-EEB(2)
SSI-CEB(9)
XL-ATX(1)
300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース
・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応
・ブックタイプ(縦置き)で省スペース
・300W SFX電源搭載
仕様【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1
色ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー
規格【内蔵電源】SFX 12V
電源SFX:300W
定格【内蔵電源】300W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本台サイズ:116×300×415
ケーブル【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1
I/Oポート【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン
対応マザーボードMICRO ATX / ITX
拡張スロット数Low Profile PCI×4
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
「DK210 Graffiti」は、強化ガラス製フロントパネルに文字やイラストを自由に描けるユニークなATXケースです。付属のマーカーを使って、お好みの文字やイラストを、文字どおり「Graffiti(落書き)」感覚で描き込むことが可能です。さらにフロントパネルに装備されたARGB LEDによるイルミネーションにより、描き込まれたイメージを鮮やかに浮き立たせることができます。
色ブラック
拡張スロット数7
ケース形状タワー
対応マザーボードATX, M-ATX, ITX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×480×410
質量(kg)6.95
材質0.6mm SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)/ 強化ガラス
ドライブベイ3.5インチHDD ×2 / 2.5インチSSD ×2
ファン前面 120mm ×3 / 140mm ×3、上面 120mm ×2 / 140mm ×2、背面 120mm ×1
対応ラジエター前面 240mm / 280mm / 360mm、上面 240mm
I/OポートUSB 2.0 ×2 / USB 3.0 ×1 / HD Audio ×1 / Power / Reset / LED
電源ATX(200mm)
長さ(mm)グラフィックスカード制限:360
高さ(mm)CPUクーラー制限:160
1個
¥9,979
税込¥10,977
6日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。