1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
ATX(1)
「PII」シリーズ1300W電源ユニット。80PLUS Platinum認証取得。最新のATX 3.1準拠。最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載。完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル。135mm FDB冷却ファン搭載。自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロール。システム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載。日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現。各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)。10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB 寸法(mm)150×150×86 質量(kg)2.8 規格ATX12V V3.0 電源(規格)ATX12V V3.1 最大出力(W)1300 ベアリングファン:FDB 型番IW-PS-PII1300W 入力電圧(V)100-240ac 騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷) 保証期間10年 保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1 入力電流(A)15-8 動作温度(℃)0 - 50 サイズ(mm)ファン:135 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS PLATINUM MTBF(時間)> 100000
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷