電源ユニット :「3V LED」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「規格」から絞り込む
ATX(1)
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF
RoHS
900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル
色黒
質量(g)3.06 kg
備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130
寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
規格ATX
最大出力(W)DC:900
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-A
LEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mV
ノイズレベル最大72 dBA
効率89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
ファン速度(rpm)22000
冷却システム40mm DCファン
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 1300C Platinum Module SST-GM1300C-PF用1300W 交換モジュール SST-GM1300C-PFU
RoHS
SilverStone Gemini 1300C Platinum (SST-GM1300C-PF)用の冗長型モジュール。高さ1U CRPS フォームファクター。Cybenetics Platinum認証取得のフルレンジアクティブPFC。全部日本製の電解コンデンサ。PMBus 1.2対応。便利な引張り式のハンドルバー装備でホットスワップ対応設計。コールド冗長性。Smart Ride Through (SmaRT) が効率的にSMBAlert信号を受信、電源の不安定および中断時での継続給電を実現。閉ループシステム保護(CLST)。12Vメイン出力& 12V スタンバイ出力。3Aの最大スタンバイ出力電流
仕様●+12V コンバイン:1300W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●LEDインジケーター:モジュラー状態 インジケーター、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 緑の点滅、DC出力はオンで正常です 緑色に点灯、停電 赤色に点灯●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9 10%負荷、PF>0.96 20%負荷、PF>0.98 50%負荷、PF>0.99 100%負荷)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力定格:電圧(V) +12.2V +12.2Vsb、電流(A) 2A-105.3A 0.5A-3.0A●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1000W (90-140Vac)、1300W (180-264Vac)●認証:Cybenetics Platinum
寸法(mm)73.5(W)×40(H)×185(D)(単一モジュール、ハンドルなし)
質量(kg)0.83
色銀(非鉛成分塗装)
型番SST-GM1300C-PFU
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護
動作温度(℃)0 ~ 50
効率≧89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム40mm DCファン
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)。1+1冗長性構成。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)2.15 kg
出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150
寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:400
動作温度0℃ ~ 45℃
保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-A
LEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mV
ノイズレベル52 dBA
効率82% &
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Bronze
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED
入力電圧90V~264V
冷却システム40mm DCファン
出力密度(W/L)699
MTBF平均故障間隔100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
500+500W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。奥行174mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 1+1冗長性構成。 80 PLUS シルバー認証。 ホットスワップ対応設計。 便利な引き出しハンドル。 業界をリードする信頼性。 日本製電解コンデンサ
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)3.87 kg
出力(W)●+12V コンバイン:492●+3.3V & +5V コンバイン:170
寸法150mm (W) x 86mm (H) x 174mm (D) (ケース、ブラケットなし)150mm (W) x 86mm (H) x 188mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)140mm (W) x 40mm (H) x 150mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:500
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル51 dBA
効率シングルモジュールで20%~100%負荷時に85%~88%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS シルバー
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (470mm)1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ (470mm)1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ (470mm)1 x 6ピン PCIE コネクタ(470mm)4 x SATA コネクタ(480mm /150mm x 2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(480mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ, 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(480mm / 150mm / 150mm / 150mm)1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター (860mm)2 x 2-Pin アラーム/リセットスイッチコネクタ (860mm)1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED (860mm)1 x 赤/白の電源2 LED (860mm)1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED (860mm)
入力電圧90 ~ 264V
冷却システム2 x dual 40mm DC fans
出力密度(W/L)446
MTBF平均故障間隔100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニット
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥35,178
¥31,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。