「規格」から絞り込む
ATX(2)
SFX(2)
Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデン
その他GPU Support list
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.6 kg
出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:850
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A
適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)
ノイズレベル最小0dBA
効率89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ
入力電圧180 ~ 264 Vrms
冷却システム静音92mmファン
出力密度(W/L)1070
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
80PLUS Titanium認証。奥行15cm。フルモジュラー仕様。日本製コンデンサ採用
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)3.96 kg
出力(W)●+12V コンバイン:1500●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D)
規格ATX
最大出力(W)DC:1500 (ピーク 1600)
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル0 ~ 36 dBA
効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Titanium
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (550mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (550mm)8 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ ("550mm" x 8)16 x SATAコネクタ ("600mm / 150mm / 150mm / 150mm" x 4)6 x 4ピン周辺用コネクタ ("600mm / 150mm / 150mm" x 2)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
入力電圧90V~264V
冷却システム静音135mm ファン
出力密度(W/L)646
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブ PFC ( 全負荷時で PF>0.9 )
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)2.25 kg
出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)
規格ATX
最大出力(W)DC:750
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル0 ~ 28 dBA
効率89%~92%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)
入力電圧90V~264V
冷却システム静音120mmファン
出力密度(W/L)415
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM
RoHS
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm FDBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)
質量(kg)2.7
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)最大 DC :1000
型番SST-TR1000R-GM
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護
安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-C
コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル最小18dBA
効率全体的な効率が ≧87% to 89%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT
RoHS
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)2.54 kg
備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。
出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)
最大出力(W)DC:850
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル0 ~ 28 dBA
効率89%~92%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)
入力電圧90V~264V
冷却システム静音120mmファン
出力密度(W/L)471
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット
RoHS
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)
質量(kg)1.36
色ブラック(非鉛成分塗装)
備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。
出力(W)最大 DC :650
型番SST-EX650R-GM
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護
安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-A
コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル0 dBA 最小
効率87% ~ 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット
RoHS
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)
質量(kg)1.31
色ブラック(非鉛成分塗装)
備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。
出力(W)最大 DC :550
型番SST-EX550R-GM
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護
安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-A
コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル0 dBA 最小
効率87% ~ 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL
RoHS
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力。クラスをリードする100Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン。50℃動作温度におけ
その他GPU Support list
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)2.09 kg
出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)
規格SFX-L
最大出力(W)DC:1200
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A
適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
ノイズレベル0 ~ 36 dBA
効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン
出力密度(W/L)1163
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF
RoHS
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)
質量(kg)1.56
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)最大 DC :850
型番SST-TR850R-GF
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護
安全規格登録番号:SST-AX0850FCGD-A
コネクタ1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル最小18dBa
効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF
RoHS
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)
質量(kg)1.56
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)最大 DC :750
型番SST-TR750R-GF
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護
安全規格登録番号:SST-AX0750FCGD-A
コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル最小18dBa
効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF
RoHS
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)
質量(kg)1.48
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)最大 DC :650
型番SST-TR650R-GF
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護
安全規格登録番号:SST-AX0650FCGD-A
コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル最小18dBa
効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。