電源ユニット :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「規格」から絞り込む
ATX(1)
SFX(1)
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
50℃動作温度での連続出力450W(V2.0)
40℃動作温度での連続出力450W(V3.0)
80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時)
クラスをリードするシングル+12Vレール
静音80mmファン(V2.0)
静音92mmファン(V3.0)
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)
規格SFX
各種認証80PLUSBronze
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100
保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)
騒音レベル(dB(A))(最小)18
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)
効率82~85%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)
出力密度(W/L)567
MTBF(時間)100000
フォームファクタSFX
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF
エコ商品
900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル
色黒
質量(g)3.06 kg
備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130
寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
規格ATX
最大出力(W)DC:900
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-A
LEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mV
ノイズレベル最大72 dBA
効率89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
ファン速度(rpm)22000
冷却システム40mm DCファン
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品






申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。