絞り込み
規格
  • ATX(1)
ブランド
  • DEEPCOOL
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(61)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • SUPERFLOWER(17)
  • FSP(8)
  • COOLER MASTER(7)
  • be quiet!(7)
  • LIAN LI(7)
  • CPS(4)
  • COUGAR(3)
  • NEC(2)
  • IN WIN(インウィン)(2)
  • DARKFLASH(2)
  • SHARKOON(2)
  • NETGEAR(1)
  • TP-LINK(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • RS PRO(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
タイプ
  • 80PLUS BRONZE(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
ATX(1)
  • Deepcool ATX電源ユニット DEEPCOOL

    Deepcool ATX電源ユニット

    DEEPCOOL
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    7日以内出荷
    直付け式「PL-D」シリーズ電源ユニットです。ATX 3.1・PCIe 5.1規格に準拠し、80PLUS Bronze認証を取得しています。高品質電解コンデンサを採用し、アクティブPFC、DC-DCコンバータを搭載。適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現します。12V-2x6コネクタケーブルを搭載し、120mm HYBファンを装備。各種保護機能も搭載しており、5年保証付きです。製品寸法は150×140×86mmです。
    寸法(mm)150×140×86規格電源:ATX12V V3.1電源Active PFC+DC to DC機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時)保証期間5年動作温度(℃)0 - 40保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLOファンHYB(流体ベアリング)、口径120mmRoHS指令(10物質対応)対応各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65MTBF(時間)100000
電源ユニット