絞り込み
規格
- ATX(1)
ブランド
- DEEPCOOL
- SILVER STONE(シルバーストーン)(64)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- FSP(8)
- COOLER MASTER(7)
- SUPERFLOWER(4)
- LIAN LI(4)
- CPS(4)
- COUGAR(3)
- NEC(2)
- IN WIN(インウィン)(2)
- DARKFLASH(2)
- SHARKOON(2)
- NETGEAR(1)
- TP-LINK(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- ニプロン(制御機器)(1)
タイプ
- 80PLUS BRONZE(1)
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「規格」から絞り込む
ATX(1)

Deepcool ATX電源ユニット
DEEPCOOL¥9,598~税込¥10,558~1個7日以内出荷直付け式「PL-D」シリーズ電源ユニットです。ATX 3.1・PCIe 5.1規格に準拠し、80PLUS Bronze認証を取得しています。高品質電解コンデンサを採用し、アクティブPFC、DC-DCコンバータを搭載。適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現します。12V-2x6コネクタケーブルを搭載し、120mm HYBファンを装備。各種保護機能も搭載しており、5年保証付きです。製品寸法は150×140×86mmです。寸法(mm)150×140×86規格電源:ATX12V V3.1電源Active PFC+DC to DC機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時)保証期間5年動作温度(℃)0 - 40保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLOファンHYB(流体ベアリング)、口径120mmRoHS指令(10物質対応)対応各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65MTBF(時間)100000
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
SilverStone Triton 650Rz Cybenetics Gold 650W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSUSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥15,378¥13,980
SilverStone Triton 750Rz Cybenetics Gold 750W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSUSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥285,780¥259,800
SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSUSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥39,578¥35,980
SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980
SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSUSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980
SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥65,978¥59,980
SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥252,780¥229,800
SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSUSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥31,878¥28,980













![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264649-260910-02.jpg)