「規格」から絞り込む
ATX(1)
直付け式「PL-D」シリーズ電源ユニットです。ATX 3.1・PCIe 5.1規格に準拠し、80PLUS Bronze認証を取得しています。高品質電解コンデンサを採用し、アクティブPFC、DC-DCコンバータを搭載。適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現します。12V-2x6コネクタケーブルを搭載し、120mm HYBファンを装備。各種保護機能も搭載しており、5年保証付きです。製品寸法は150×140×86mmです。
寸法(mm)150×140×86
規格電源:ATX12V V3.1
電源Active PFC+DC to DC
機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒
変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時)
保証期間5年
動作温度(℃)0 - 40
保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65
MTBF(時間)100000
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。