電源ユニット :「エアー 差し込み」の検索結果
150×150mmというスクエアサイズにSuper Flower社独自の特許技術である「SUPER CONNECTOR」を搭載した80 PLUS PLATINUM認証電源です。 。電源側のコネクタを共通化することでEPS、PCI、SATAコネクタを任意の場所に差し込むことが可能であり、ケーブルマネージメントを容易に行えます。 。80 PLUS PLATINUM認証による最大92%の高い変換効率と各種保護回路の搭載により、高性能PCシステムに省電力化と優れた安定性をもたらします。 。搭載ファンは常時回転の回転数制御方式「AUTO」、一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」の2モードに切り替えでき、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 。OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 。12VHPWRケーブルが標準で付属していますので、NVDIA RTX40シリーズのVGAをご使用する際に別途変換ケーブル等は必要ありません。 。システムに安定性をもたらし、あらゆる使用環境に対応したオールラウンドなPSUと言えるでしょう。
質量(kg)1.9
最大出力(W)1000
温度(℃)50
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86
安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RoHS
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
ケーブル20+4ピン:ケーブル1本(600mm)、8(4+4)ピンCPU:ケーブル2本(700mm)、SLI (2 x PCI 6+2 ピン):ケーブル 4 本 (550+150mm)、2 SATA:ケーブル 2 本 (550+130mm)、4 SATA:ケーブル 2 本 (550+130+130+130mm)、4 モレックス:ケーブル1本(550+150+150+150mm)
効率89~92%/負荷20~100%
ファン12cmFDBファン
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品






申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。