80PLUS Bronze認証を取得した、コストパフォーマンスに優れたノーマルケーブルの650W電源です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しました。 ATXのバージョンは、ATX2.53に準拠します。 12Vシングルレーンは最大648Wに対応し、CPUとグラフィックスカードに豊富な電力を供給します。 複数の国際認証を取得しています。 幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しました。 Active PFCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現します。 台湾製電解コンデンサを採用しました。 135mmPWMファンが速度を自動調整し、静音性を保ちながら効果的に冷却します。 フラットケーブルによりケーブルマネージメントが容易になります。 製品保証は安心の5年保証です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ATX2.53準拠
適合環境遵守:RoHs/WEEE/EAEU/ERP2014、認証:80PLUS Bronze
寸法(mm)ファン:135×135×25
質量(kg)1.72
ベアリングHydraulic Bearing
構成内部:Active PFC + DC to DC
保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPD
安全規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CANICES-003(B)/NMB-003(B)/TUV/cTUVus
サイズ(mm)150×150×86
RoHS指令(10物質対応)対応
入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)
最大風量(CFM)101.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。