「規格」から絞り込む
・「ELITE GOLD」1000W電源ユニット。・最新のATX 3.1およびPCIe Gen 5.1規格に対応。・80PLUS GOLD認証取得。・115V環境でのテストにおいて、標準負荷時に90%以上の高効率を達成。・最大動作温度40度に対応し、高負荷環境でも安定した性能。・静音かつ長寿命のライフルベアリングファン搭載。・フルモジュラー式。・エンボス加工ケーブルを採用し、柔らかく握りやすい質感と美しい外観を実現。・コンパクト設計。・5年間保証。・日常使いに最適。・製品寸法:140×150×86mm
仕様【証明】80 PLUS GOLD【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 11ms @ 100% Load
適合ERP 2014 LOT 3
寸法(mm)140×150×86 【ファン】120
品名ELITE GOLD 1000
規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)【合計】1000
ベアリング【ファン】Rifle bearing
型番MPX-A005-AFAG-BJP
入力電圧(V)100 - 240
変換効率(%)≧ 90 @ Typical Load
保証期間5年
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
入力周波数(Hz)50 - 60
コネクタATX 24 Pin:x1 = 1 (550mm)、EPS 4+4 Pin:x1 = 1 (600mm)、EPS 8 Pin:x1 = 1 (600mm)、SATA + Peripheral 4 Pin:x4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]、PCI-e 6+2 Pin:x3 = 3 (500mm)、12+ 4 Pin:x1 = 1 (650mm)
入力電流(A)6 - 13
動作温度(℃)0 ~ 40
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証cTUV us/CB/CE/FCC/BSMI/CCC/RCM/UKCA/BIS/RoHS2.0
MTBF(時間)>100,000 @ 25℃ ambient
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
入力コンデンサに日本企業製品を採用したATX電源です。 高性能なACTIVE PFC等と併せて高い変換効率を実現しました。 6種の保護回路を搭載しています。 製品保証は御購入日より5年間です。 Active PFC(98%)、高品質日本メーカー製105℃コンデンサ、スイッチングトランス、EMIフィルターを筆頭に高品質な部品群で回路を構築し、安定した変換効率と低発熱性を実現しています。 USBの進化に伴い高出力と安定性が求められる5V/3.3Vラインには、複数ある12Vラインから1ラインを専用で充当しています。 結果として、メインの12VラインはCPUやGPUに安定した高出力を担保します。 650Wクラスで採用できるマザーボードやグラフィックボードに最適な端子構成です。 使用しないケーブル数を抑制し、配線や取り回しを容易にしています。
仕様ATX 24ピン:1口
寸法(mm)搭載ファン:120
質量(kg)1.45
回転数(min-1[r.p.m])1800
適合規格ATX 12V 2.31
入力電圧(V)100~240
最大静圧(mmH2O)3.2
定格出力(W)総合:750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140
入力周波数(Hz)50/60
各種認証80PLUS BRONZE
最大風量(CFM)73
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
安定性と高効率性の高いATX3.1規格と、高性能グラフィックボードなどにひつようなPCIe5.1規格に対応したATX電源です。 80PLUS GOLD認証を取得した、フルモジュラー式のケーブルを採用しました。 モジュラー設計で必要なケーブルのみを使用できるので、設置の煩雑さが軽減されます。 高効率性と安定性が厳しく定められたATX3.1規格に対応します。 100~240Vの幅広い電圧に対応します。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。 7つの保護回路による安全性&安心の5年保証です。
仕様●+12Vライン出力(A):70.8●+3.3V & +5Vライン出力(A):18●5Vsbライン出力(A):3●変換効率(負荷率):20%時 87%、50%時 90%、100%時87%
寸法(mm)搭載ファン:120
質量(kg)1.2
適合規格ATX12V v3.1、PCIe5.1
入力電圧(V)100~240
定格出力(W)総合:850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140
入力周波数(Hz)50/60
各種認証80PLUS GOLD
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニット
RoHS
・標準的な Flex ATX フォームファクター。・300W 12V-2x6 コネクタ内蔵、300W 12V-2x6 コネクタケーブル同梱。・50℃で600Wの連続電力出力を提供し、24時間年中無休の運用に対応。・日本製メインコンデンサ。・優れた +12V シングルレール仕様。・PCIe 8ピンおよび6ピンコネクタをサポート
仕様●+12V コンバイン:600W●+3.3V & +5V コンバイン:80W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:Flex ATX●安全規格登録番号:SST-FX0600MCPT-A●出力密度:1213W/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:出力 +3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A) 15A15A50A2.5A0.3A最小電流 (A) 0.1A0.2A0.5A0A0Aレンジ (%) ±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%) ±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p) 50mV50mV120mV50mV120mV
その他この電源の24ピンコネクタは14+3ピン構成で設計されています。インストールを簡単にするために、まず小さい3ピン部分を接続し、その後14ピンコネクタを接続してください。
寸法(mm)81.5 (幅) x 40.5 (高さ) x 165 (奥行き)
質量(kg)1.18
色ブラック(非鉛成分塗装)
最大出力(W)DC :600
型番SST-FX600-PM
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護
コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・2 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 50
ノイズレベル最小20 dBA
効率全体的な効率が ≧89% to 91%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
冷却システム40mm x 1
MTBF(時間)100000
1台
¥31,980
税込¥35,178
12日以内出荷
Intel ATX 3.1規格に完全準拠した2800Wのフラッグシップ電源ユニットです。 産業グレードの品質で、サーバーなど極限のパフォーマンスを追求するシステム向けに設計されています。 Cybenetics Titanium 230V認証を取得しており、高い効率性と安定した電力供給を保証します。 冷却ファンは電源として初めて三相12モーターファンを採用しました。 大口径140mmの2ボールベアリング冷却ファンはベアリング周囲に銅製シャフトを採用し、動作中の安定性と耐久性が向上しました。 100%完全モジュラー設計を採用し、ケーブル管理を最適化することで、エアフローと熱性能を向上させます。 最新のグラフィックカード用コネクタ、12+4pin 12V-2×6を4基装備し、複数運用を想定した電源となっています。 日本製105℃コンデンサなど、熱に強い高品質パーツを使用しています。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 安心の10年間長期保証が付いています。
質量(kg)5.35
適合規格ATX 3.1
最大出力(W)2800
電力(W)【'+12Vコンバイン】2799.6W【'+3.3V/+5Vコンバイン】100W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86
定格入力電力100V~240V/15A
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
コネクタ(ATX 20+4ピン)1 / (EPS/ATX 4+4ピン)2
ケーブル長(mm)(ATX 20+4ピン)600 / (EPS/ATX 4+4ピン)750
効率93~95%
各種認証80PLUS TITANIUM、CYBENETICS Certified、Efficiency Titanium 230V
1個
¥151,397
税込¥166,537
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF
RoHS
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)
質量(kg)1.56
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)最大 DC :850
型番SST-TR850R-GF
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護
安全規格登録番号:SST-AX0850FCGD-A
コネクタ1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル最小18dBa
効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF
RoHS
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)
質量(kg)1.56
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)最大 DC :750
型番SST-TR750R-GF
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護
安全規格登録番号:SST-AX0750FCGD-A
コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル最小18dBa
効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF
RoHS
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)
質量(kg)1.48
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)最大 DC :650
型番SST-TR650R-GF
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護
安全規格登録番号:SST-AX0650FCGD-A
コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル最小18dBa
効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM
RoHS
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm FDBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)
質量(kg)2.7
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)最大 DC :1000
型番SST-TR1000R-GM
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護
安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-C
コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル最小18dBA
効率全体的な効率が ≧87% to 89%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU
RoHS
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応。・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応。・Cybenetics Platinum認証による高効率。・50℃動作温度で24時間365日連続出力。・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計。・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き。・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単
仕様●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 200 (D)
質量(kg)4.16
色ブラック(非鉛成分塗装)
備考・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
出力(W)最大 DC :2500
型番SST-HA2500R-PM
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護
安全規格登録番号:SST-AX2500MCPT-A
コネクタ1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 50
ノイズレベル最小18 dBA
効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
入力電圧2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms
冷却システム135mm デュアルボールベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット
RoHS
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)
質量(kg)1.36
色ブラック(非鉛成分塗装)
備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。
出力(W)最大 DC :650
型番SST-EX650R-GM
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護
安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-A
コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル0 dBA 最小
効率87% ~ 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット
RoHS
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)
質量(kg)1.31
色ブラック(非鉛成分塗装)
備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。
出力(W)最大 DC :550
型番SST-EX550R-GM
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護
安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-A
コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル0 dBA 最小
効率87% ~ 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン
MTBF(時間)100000
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
・標準TFXフォームファクター対応。・50℃動作温度での連続出力500W。・80 PLUS Gold仕様による高効率。・最小18dBAの低動作音80mmファン。・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。・種々の保護回路
その他Compatible with ATX12V v2.4
質量(kg)1.38
色ブラック (非鉛成分塗装)
出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100
規格TFX
最大出力(W)DC:500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65
保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護
騒音レベル(dB(A))18(最小)
入力周波数(Hz)範囲:47~63
効率87%~90%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)
動作温度範囲(℃)0~50
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音80mm HYBファン
出力密度(W/L)517
MTBF平均故障間隔100000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-6
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)合計:750
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-6
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・650Wモデル。・ATX 3.1準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-5
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
・「VITA GM」850W電源ユニット。・ホワイトカラーモデル。・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・80PLUS Gold認証取得。・Cybenetics gold 認証取得。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載。・フルモジュラーデザイン。・オールホワイトケーブル。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9
寸法(mm)140×150×86
品名VITA GM 850W White
電源ATX12V V3.1
ベアリング【ファン】HYB
型番VITA-850GM,W
入力電圧(V)100-240
変換効率(%)≧90 at typical load
保証期間10年
保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4
入力電流(A)11-5.5
動作温度(℃)40
サイズ(mm)【ファン】120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
・「VITA GM」1000W電源ユニット。・ホワイトカラーモデル。・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・80PLUS GOLD認証取得。・Cybenetics GOLD認証取得。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載。・フルモジュラーデザイン。・オールホワイトケーブル。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【Cybenetics】GOLD【PFC】Active ≧ 0.9
寸法(mm)140×150×86
品名VITA GM 1000W White
電源ATX12V V3.1
ベアリング【ファン】HYB
型番VITA-1000GM,W
入力電圧(V)100-240
変換効率(%)≧90 at typical load
保証期間10年
保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4
入力電流(A)12-6
動作温度(℃)40
サイズ(mm)【ファン】120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
・「PFII」シリーズ電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応。・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)。・80PLUS GOLD認証取得。・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計。・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計。・フラットケーブル採用。・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能。・5年保証。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95)
寸法(mm)140×150×86
電源ATX12V V3.1
ベアリング【ファン】Sleeve Bearing
入力電圧(V)100-240 AC
騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading)
保証期間5年
保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1
動作温度(℃)0~40
サイズ(mm)【ファン】120
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACK
MTBF(時間)> 100,000
・「VITA GD」750W電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1規格に準拠。・PCIe 12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証取得。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載。・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9
寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120
品名VITA GD 750W
電源AT×12V V3.1
最大出力(W)750
ベアリング【ファン】HYB Bearing
型番VITA-750GD
入力電圧(V)100-240
変換効率(%)≧90% at typical load
保証期間5年
保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO
入力周波数(Hz)50-60
コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:4PCIe 12V-2x6:1SATA:6MOLEX:2
入力電流(A)9.5-4
動作温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
・「VITA GD」650W電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1規格に準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載。・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9
寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120
品名VITA GD 650W
電源AT×12V V3.1
最大出力(W)650
ベアリング【ファン】HYB Bearing
型番VITA-650GD
入力電圧(V)100-240
変換効率(%)≧90% at typical load
保証期間5年
保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO
入力周波数(Hz)50-60
コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:2SATA:6MOLEX:2
入力電流(A)8-4
動作温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・「GLE」1000W電源ユニット。・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率。・Cybenetics Platinum & Cybenetics A+評価。・100%日本メーカー製コンデンサ採用。・高い静音性のHDBファン搭載。・取り回し容易なモジュラー式エンボス加工ケーブル。・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応。・各種保護機能搭載。・製品寸法:150×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●Cybenetics:Cybenetics Platinum、Cybenetics A-●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)
寸法(mm)150×150×86
質量(kg)2.65
品名GLE 1000
最大出力(W)合計:1000
入力電圧(V)AC100-240
保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:4、SATA:12、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN:4
入力電流(A)15-7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
「GEX PRO」シリーズの電源ユニットは、奥行140mmのコンパクト設計です。ATX 3.1&PCIe 5.1に対応し、12V-2x6コネクタを搭載。80PLUS GOLD認証により最大91%の電力変換効率を実現し、Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価も取得しています。高品質な日本メーカー製コンデンサと台湾製コンデンサを採用し、溝付きブレード設計のHDBファンを搭載することで高い静音性を実現。フルモジュラーケーブル設計で、現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応し、各種保護機能も搭載しています。製品寸法は140×150×86mmです。
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)
寸法(mm)140×150×86
入力電圧(V)AC100-240
保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3
RoHS指令(10物質対応)対応
直付け式「PL-D」シリーズ電源ユニットです。ATX 3.1・PCIe 5.1規格に準拠し、80PLUS Bronze認証を取得しています。高品質電解コンデンサを採用し、アクティブPFC、DC-DCコンバータを搭載。適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現します。12V-2x6コネクタケーブルを搭載し、120mm HYBファンを装備。各種保護機能も搭載しており、5年保証付きです。製品寸法は150×140×86mmです。
寸法(mm)150×140×86
規格電源:ATX12V V3.1
電源Active PFC+DC to DC
機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒
変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時)
保証期間5年
動作温度(℃)0 - 40
保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65
MTBF(時間)100000
L-shapeデザインを採用したユニークな外観の80PLUS GOLD認証フルモジュラーATX電源です。 この革新的なデザインはデュアルチャンバー構造のPCケース専用に設計されています。 L字型デザインはセカンドチャンバーへの垂直設置に最適で、プラグインコネクタが外側に向くことによりプラグインケーブルの抜き挿しが容易になります。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得しており、最適な電力効率を実現しました。 搭載された120mmファンはセミファンレス機構に対応しており、最小のノイズレベルを実現するため負荷30%までゼロ回転モードで動作します。 日本製コンデンサの採用により、高い信頼性を実現しました。 ファンガード部がマグネット式で取り外すことが可能でホコリが溜まった際には取り外して洗浄することが容易です。 ATX3.1規格に準拠しており、PCIe 5.1 12V-2×6コネクタのケーブルが付属しています。 12V-2×6コネクタをデュアルカラー化することで、しっかりと奥まで挿し込めているかを視認しやすくしています。 別売でマグネットを内蔵した取り付け型USB HUBがあり、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。
規格ATX 3.1対応
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×182
ケーブルフルモジュラー式スリーブケーブル
入力周波数(Hz)50~60
コネクタ1(ATX 20+4ピン)、2(EPS/ATX)
回路アクティブPFC
各種認証80PLUS GOLD/CYBENETICS GOLD/PPLP GOLD
L-shapeデザインを採用したユニークな外観の80PLUS GOLD認証フルモジュラーATX電源です。 この革新的なデザインはデュアルチャンバー構造のPCケース専用に設計されています。 L字型デザインはセカンドチャンバーへの垂直設置に最適で、プラグインコネクタが外側に向くことによりプラグインケーブルの抜き挿しが容易になります。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得しており、最適な電力効率を実現しました。 搭載された120mmファンはセミファンレス機構に対応しており、最小のノイズレベルを実現するため負荷30%までゼロ回転モードで動作します。 日本製コンデンサの採用により、高い信頼性を実現しました。 ファンガード部がマグネット式で取り外すことが可能でホコリが溜まった際には取り外して洗浄することが容易です。 ATX3.1規格に準拠しており、PCIe 5.1 12V-2×6コネクタのケーブルが付属しています。 12V-2×6コネクタをデュアルカラー化することで、しっかりと奥まで挿し込めているかを視認しやすくしています。 USB HUBがマグネットを内蔵した取り付け型になっており、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。
規格ATX 3.1対応
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×182
ケーブルフルモジュラー式スリーブケーブル
入力周波数(Hz)50~60
コネクタ1(ATX 20+4ピン)、2(EPS/ATX)
回路アクティブPFC
各種認証80PLUS GOLD/CYBENETICS GOLD/PPLP GOLD
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2O
ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)
保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPD
RoHS指令(10物質対応)対応
入力範囲100-240V AC Full Range
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率。セミモジュール式ケーブ。日本製のメインコンデンサ。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。最小18dBAの静音140mmファン。デュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
仕様●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV
寸法(mm)150(W)×86(H)×160(D)
質量(kg)2.24
色ブラック (非鉛成分塗装)
型番SST-DA1000-GH
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ
動作温度(℃)0 ~ 40
ノイズレベル18dBA(最小)
効率≧87% & <89%
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム静音140mm FDB ファン
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PM
RoHS
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン。全ブラックフラットケーブル設計
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV
寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)
質量(kg)2.09
色黒
規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5
型番SST-HA1650R-PM
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護
コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 50
ノイズレベル18dBA(最小)
効率≧89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms
冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM
RoHS
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV
寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)
質量(kg)3.87
色ブラック ( 非鉛成分ペイント )
規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5
型番SST-ZU1650R-TM
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ
動作温度(℃)0 ~ 50
ノイズレベル最小18dBA
効率≧91% & <93% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Titanium
冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
1台
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム40mm PWMファン
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 1300C Platinum Module SST-GM1300C-PF用1300W 交換モジュール SST-GM1300C-PFU
RoHS
SilverStone Gemini 1300C Platinum (SST-GM1300C-PF)用の冗長型モジュール。高さ1U CRPS フォームファクター。Cybenetics Platinum認証取得のフルレンジアクティブPFC。全部日本製の電解コンデンサ。PMBus 1.2対応。便利な引張り式のハンドルバー装備でホットスワップ対応設計。コールド冗長性。Smart Ride Through (SmaRT) が効率的にSMBAlert信号を受信、電源の不安定および中断時での継続給電を実現。閉ループシステム保護(CLST)。12Vメイン出力& 12V スタンバイ出力。3Aの最大スタンバイ出力電流
仕様●+12V コンバイン:1300W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●LEDインジケーター:モジュラー状態 インジケーター、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 緑の点滅、DC出力はオンで正常です 緑色に点灯、停電 赤色に点灯●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9 10%負荷、PF>0.96 20%負荷、PF>0.98 50%負荷、PF>0.99 100%負荷)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力定格:電圧(V) +12.2V +12.2Vsb、電流(A) 2A-105.3A 0.5A-3.0A●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1000W (90-140Vac)、1300W (180-264Vac)●認証:Cybenetics Platinum
寸法(mm)73.5(W)×40(H)×185(D)(単一モジュール、ハンドルなし)
質量(kg)0.83
色銀(非鉛成分塗装)
型番SST-GM1300C-PFU
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護
動作温度(℃)0 ~ 50
効率≧89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム40mm DCファン
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力に対応。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)
色黒 (非鉛成分塗装)
規格Intel ATX 3.0
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護
動作温度(℃)0 ~ 50
ノイズレベル0dBA(最小)
効率≧87% & <89%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
冷却システム静音120mm ファン
「MEGA TI」1350W電源ユニット。ATX 3.1対応。80PLUS Titanium認証取得。PCIe 12V-2x6 コネクタを2基搭載。電力サージや突然の負荷変化による遅延を最小限に抑える設計「FSP MTLC (Micro Tolerance Load Control) 」。105℃ 日本ブランド製バルクコンデンサ採用。135mm 流体動圧軸受ファン搭載。Eco セミファンレスコントロールスイッチ搭載。独自の「Off-Wet, Off-Dust , Off-Stain」コンフォーマルコーティング。フルブリッジの最高級トポロジー & LLC コンバーター +同期整流器 & DC-DC コンバーター。フルモジュラーケーブルデザイン。各種保護機能搭載
仕様PFC:Active ≧ 0.9●ホールドアップタイム:≧17ms @ 80% load●変換効率:0.94
寸法(mm)180×150×86
規格ATX12V 3.1
電源(規格)ATX12V V3.1
最大出力(W)合計1350
ベアリングファン:Fluid Dynamic Bearing
型番MEGA-1350TI
入力電圧(V)100-240
保護回路OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタMB 20+4 PIN:1、CPU 4+4 PIN:2、PCIe 6+2 PIN:6、PCIe 12V-2x6:2、SATA:10、MOLEX:6
入力電流(A)8-15
動作温度(℃)50
サイズ(mm)ファン:135
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80PLUS TITANIUM
MTBF(時間)100000
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
「PII」シリーズ1300W電源ユニット。80PLUS Platinum認証取得。最新のATX 3.1準拠。最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載。完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル。135mm FDB冷却ファン搭載。自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロール。システム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載。日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現。各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)。10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB
寸法(mm)150×150×86
質量(kg)2.8
規格ATX12V V3.0
電源(規格)ATX12V V3.1
最大出力(W)1300
ベアリングファン:FDB
型番IW-PS-PII1300W
入力電圧(V)100-240ac
騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)
保証期間10年
保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1
入力電流(A)15-8
動作温度(℃)0 - 50
サイズ(mm)ファン:135
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80PLUS PLATINUM
MTBF(時間)> 100000
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
奥行150mmの筐体に140mmの大型ファンを搭載したATX 3.1準拠のフルモジュラー電源です。 電源変換効率90%(115V 50%負荷時)の80PLUS GOLD認証かつ、Cybenetics GOLD認証(115V/230Vともに)により、使用時の排熱を減らし消費電力を節約します。 RTX40シリーズに対応したPCIE5.1 12V-2×6コネクタのケーブルも付属しています。 Nativeの12V-2×6コネクタを装備。Nativeの12V-2×6ケーブルで電源とGPUを接続します。 安定性を確保するため、電圧安定度は0.5%以内を誇ります。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンの2モード切り替えができ(常時回転の回転数制御方式「AUTO」モード、そして一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モード)、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。
規格ATX
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
効率87~90%/負荷20~100%
各種認証80PLUS GOLD、CYBENETICS Certified、Efficiency GOLD/GOLD 240W
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
<P105II ATX3.1>80PLUS PLATINUM認証・フルモジュラー式1050W電源ユニット/135mm流体軸受けファン採用/セミファンレス「Zeroファン」スイッチ搭載
IN WIN(インウィン)
税込¥29,981
¥27,255
<DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0)850W White>80PLUS GOLD認証取得・フルモジュラー式採用 ATX3.0規格 PCIe5.0対応SFX電源 850W・ホワイトカラーモデル
FSP
税込¥25,980
¥23,618
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。