絞り込み
規格
  • SFX
  • ATX(39)
  • TFX(3)
  • その他(1)
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
  • COOLER MASTER(1)
電源容量(W)
  • 300(1)
  • 450(1)
  • 499.2(1)
  • 500(1)
  • 750(1)
  • 792(1)
  • 800(1)
  • 850(1)
  • 999.6(2)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
タイプ
  • 80PLUS BRONZE(3)
  • 80PLUS PLATINUM(2)
  • 80PLUS TITANIUM(1)
  • その他(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
ATX(39)
SFX
TFX(3)
その他(1)
  • COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット

    COOLER MASTER
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    ・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm
    仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1寸法(mm)100×125×63.5周波数(Hz)入力:50-60規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42出力合計最大:850Wベアリングファン:FDB対応ERP 2014 LOT 3:対応変換効率(%)90% @ TypicalLoad動作温度0~50℃保証期間10年保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush ProtectionコネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)サイズ(mm)ファン:92RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VMTBF(時間)>100,000 hours
  • SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
    その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum  フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力。クラスをリードする100Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン。50℃動作温度におけ
    その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.09 kg出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1200動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mVノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン出力密度(W/L)1163MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    36,980税込40,678
    1台
    7日以内出荷
    スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での800W連続定格出力。クラスをリードする66Aシングル+12Vレール。80 PLUS Titanium認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル。厳格な ±3%電圧制御お
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 デュアルボールベアリングファンは、シリアル番号1734以降の製品ロットに使用されています。 シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用。● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.7 Kg出力(W)●+12V コンバイン:792●+3.3V & +5V コンバイン:80寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:800 (ピーク 850)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titaniumコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)V1.2 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V ~ 264V冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)775MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。50℃動作
    その他・GPU Support list ・Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.39 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX1000-LPTノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ・8 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ + 1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。500W連続出力、動作温度40℃。最小18 dBAの低動作音92mmファン。日本製のメインコンデンサ。80 PLUS Bronze仕様による高効率。 クラスをリードするシングル+12Vレール。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
    その他このページに記載されている仕様には最新の改訂が含まれており、小売ボックスやマニュアルに印刷されているものとは異なる場合があります。ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.02 kg出力(W)●+12V コンバイン:499.2●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18 dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS 銅メダルコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ3 x SATAコネクタ2 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-SX0500FCBR-A冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)630MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力 。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール 。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.68 Kg出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ300mm)2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ(400mm x 2)6 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ(400mm / 150mm x3)8 x SATA コネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4周辺用ピンコネクタ( 300mm / 200mm / 200mm)1 x 4 ピンFloppyコネクタ(100mm)入力電圧90V ~ 264Vモデル安全性:SST-SX1000-LPT冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)969MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Platinum電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    サポートSFXフォームファクタ。 最低0 dBAのサイレントランニング92mm デュアルボールベアリングファン。 全ての日本のコンデンサ。 80 PLUS Platinum認証による高効率。 クラス最高クラスの+ 12Vレール。 厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ。 100%モジュラケーブル。 フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル
    その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.01 Kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小0dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 4ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(”400mm / 150mm” x 2)8 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90V ~ 264Vモデル安全性:SST-SX750-PT冷却システム1台の92mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)945MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデン
    その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.6 kg出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)ノイズレベル最小0dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧180 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(SFX 450W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
電源ユニット