CPUクーラー :「マウントプレート」の検索結果
・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか22mm高で省スペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:216 (with fan & clip)
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.28
型番SST-NT07-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×22×90(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80
ノイズレベルファン:18 ~ 34.7 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:28.14CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象 SST-XE01-1700A
エコ商品
・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか28mm 高で省1Uスペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・80mm デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・スムーズで静かな操作のための工業用グレードの 8 極モーター
材質アルミニウムフィン装備でアルミベース
質量(g)実質量:235
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:80
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.7
型番SST-XE01-1700A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×28×90
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×15×78
ノイズレベルファン:58.1 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:15.79CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:42.4
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000~5500
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。