CPUクーラー :「CPU ファン」の検索結果
関連キーワード
洗練された造形美と強力な冷却性能
フラグシップCPUクーラー・フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ
・高密度デュアルタワーヒートシンク
・6mm径×7本のヒートパイプ搭載
・フラットでエレガントなデザイン
・優れたメモリークリアランス
・三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン
・第3ファン増設用ブラケット付属
・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能
・マグネット式上部ファンカバー
・取り付けが簡単
・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱
・6年保証
材質(ヒートシンク)アルミニウム
寸法(mm)144×147×164
質量(g)1575
消費電力(W)1.2W / 0.84
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:Performance Mode、2.44 / 2.1、Quiet Mode 1.58 / 1.35
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:140×140×25、120×120×25
定格電流(A)0.1±10% / 0.07±10%
定格電圧 DC V(ファン)12
騒音値(dB)(ファン)Performance Mode:<-23.7(A) /<-22.5(A)、Quiet Mode:<-20.5(A) / <-19.9(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×7pcs
風量Performance Mode:79.1CFM / 58.06CFM 、Quiet Mode:63.76CFM / 46.75CFM
ファン(数量)2、(コネクタ)4-pin PWM、三相6極モーター、Performance Mode:140mm:500~1700RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode:140mm:500~1350RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1150/1151/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
適合ソケットIntel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/AMD AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,480
税込¥36,828
翌日出荷
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。ベース部にベイパーチャンバー採用。最大300WのTDPに対応。4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載。温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステム。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能。ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易。スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。高密度デュアルタワーヒートシンク。6mm径×7本のヒートパイプ搭載。優れたメモリークリアランス。三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン。120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能。工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。Intel LGA1851、AMD AM5対応。6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A)
寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25
質量(g)1780
消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6
定格電圧(V)12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
本体寸法(mm)147×144×172
型番R-ASN4-BKNVMD-G
ファン翼数2個
ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm
適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4
コネクタファン:4-pin PWM
ファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
・「LQ」シリーズ 簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%
材質ラジエーター :アルミニウム
長さ(mm)チューブ:410
規格LED:アドレス指定可能な RGB LED
消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82
定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35
騒音値(dB)ファン:≦32(A)
速度ファン:500~2150 RPM±10%
風量ファン:55CFM
ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm
ポンプ消費電力4.2W
コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin
ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
新デザイン120mm FDBファンを2基搭載
最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー・最大260WのTDPに対応
・120mm FDBファン「FT120」2基搭載
・ノイズレベル28dBA
・風量68.99 CFM
・静圧2.19 mmAq
・高密度に配置された冷却フィン
・6本の6mm径銅製ヒートパイプ
・メモリークリアランス43mm(シングルファン構成時は59mm)
・全高160mm
寸法(mm)(ヒートシンク)127×110×157、129×138×160(本体)、221×156×191(パッケージ)、(ファン)120×120×25
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.12
消費電力1.44W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量68.99CFM
製品質量(g)1456(本体)、1740(パッケージ込)
回転数500~1850 RPM±10%
コネクタ4-pin PWM
ファン(数量)2
ソケット(対応)Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155、AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
RoHS指令(10物質対応)対応
MTTF(時間)50000
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
・「GAMMAXX」シリーズを受け継ぐシングルタワー型空冷CPUクーラー。・最大220W TDPに対応。・高効率PWMファン2基搭載。・独自のマトリックスフィンデザインを採用したヒートシンク。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・オフセット設計によりメモリクリアランスを確保。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・製品寸法:125×107×150mm
その他【ファン】2個
寸法(mm)【本体】125×107×150【ヒートシンク】120×92×150【ファン】120×120×25
質量(g)748
品名AG400 PLUS
電流(A)【ファン】0.17A±10%
消費電力(W)【ファン】2.04
定格電圧【ファン】12VDC
静圧(mmAq)50Hz/60Hz【ファン】2.53
ベアリング【ファン】Hydro Bearing
型番R-AG400-BKNNMD-G
回転数【ファン】500~2000RPM±10%
騒音レベル(dB(A))【ファン】≦31.6
適合ソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
コネクタ【ファン】4-pin PWM
パイプ寸法(mm)【ヒートパイプ】Φ6(4pcs)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)【ファン】75.89
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
高さ67mmでMini-ITXマザーボードやスリムPCに最適
最大180WのTDPに対応するトップフローCPUクーラー・高さ67mmの薄型トップフローCPUクーラー
・Mini-ITXマザーボードやスリムPCに最適
・スタイリッシュでモダンなミニマルデザイン
・最大180WのTDPに対応する高い冷却性能
・62枚のアルミニウムフィンで構成されたヒートシンク
・6mm径×6本のヒートパイプ
・トップフロー構造によりVRMやメモリーまで冷却可能
・3相6極モーター採用の薄型FDB PWMファン「FT120-15」搭載
・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能
・金属製マウントブラケットを使用して簡単に取り付けが可能
寸法(mm)(ヒートシンク)121×120×52、(ファン)120×120×25、122×120×67
静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.97、1.19 (with LSP)
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.27
消費電力3.24W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-24.4(A)、<-20(A) (with LSP)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量61.56CFM 41.51CFM(with LSP)
製品質量(g)628
回転数500~1850RPM±10%500~1250RPM±10% (with LSP)
保証期間3年
LEDWhite LED
コネクタ4-pin PWM
ファン(数量)1
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:129×136×161mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:127×110×157、129×136×161
質量(g)1330
寸法ファン:120×120×25mm
消費電力(W)LED:6.4、ファン:1.68
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.14
コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM
騒音値(dB)ファン:≦29.4(A)
風量ファン:67.88CFM
回転数ファン:300~1950RPM±10%
LEDアドレス指定可能な RGB LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(個)ファン:2
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールブラックデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ダークブラックコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ブラック。・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154
質量(g)643
寸法ファン:120×120×25mm
消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.17
コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM
騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)
風量ファン:75.89CFM
回転数ファン:500~2100RPM±10%
LEDアドレス指定可能な RGB LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(個)ファン:1
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154
質量(g)643
寸法ファン:120×120×25mm
消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.17
コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM
騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)
風量ファン:75.89CFM
回転数ファン:500~2100RPM±10%
LEDアドレス指定可能な RGB LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(個)ファン:1
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。