2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルタワーの大型CPUクーラー、ハイエンドCPUにも対応します。サイドフロー型デュアルタワーCPUクーラーです。高さが157mmで、大型ながら幅の狭いケースでも装着できます。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。(ヒートパイプはCPUに直接接触しません)。120mm角PWM4ピンファンを2台搭載しています。PWMファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。トリプルファン用クリップが付属し、最大3台のファンで冷やせます。付属のPWM対応デイジーチェーンケーブルで、CPUFanヘッダーに2台のファンを接続できます。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】260W 付属品リテンションキット/トリブルファン用クリップ/PWM対応デイジーチェーンケーブル(マザーボード側約20cm、分岐ファン側約10cm)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語) 材質【ヒートシンク】アルミニウム製(ベース銅製) 質量(g)1190(ヒートシンク+ファン) ベアリング【搭載ファン(1台あたり)】Hydraulic 最大静圧(mmH2O)【搭載ファン(1台あたり)】1.94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】128.2×141.6×157.4(クリップを含む。リテンションを除く)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27) 対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4 回転数300rpm±200~2000rpm±10% コネクタ【搭載ファン(1台あたり)】PWM 4ピン ノイズレベル【搭載ファン(1台あたり)】最大27.2dB(A) ケーブル長(cm)【搭載ファン(1台あたり)】30 定格入力【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 1.2W 0.1A 最大風量(CFM)【搭載ファン(1台あたり)】58 期待寿命(時間)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

サイドフロー型の大型CPUクーラーです。高さが151mmで、内部空間の狭いPCケースにも対応します。Intel LGA1851ソケットに対応します。Intel/AMDのマルチソケット対応です。6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを1台搭載しています。FDBベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用クリップと、細長の専用プラスドライバーが付属します。
用途LGA1851にも対応する、ヒートパイプを6本搭載した高性能CPUクーラーです。 その他(期待寿命)搭載ファン:50000h (40℃) 付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、専用プラスドライバー、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 適合TDP:250W、ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース銅製)、対応CPU:Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD: Socket AM5 / AM4 寸法(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを含む厚さ27、W128×D94×H151 (リテンションを除く) 質量(g)900 (ヒートシンク+ファン) ベアリング搭載ファン:FDBベアリング 対応(最大静圧)搭載ファン:2.68mmH2O 風量最大搭載ファン:78.25CFM 回転数搭載ファン:500rpm±200~2000rpm±10% コネクタ搭載ファン:PWM 4ピン [結線仕様] ノイズレベル最大搭載ファン:29.85dB(A) ケーブル長(cm)搭載ファン:約30 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力搭載ファン:DC12V 3W 0.25A
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります