CPUクーラー :「dsub 延長」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
240mmラジエーター搭載のAIO水冷CPUクーラー。AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。240mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを2台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】300W
付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語)
材質【ラジエータ】アルミニウム(ベース銅製)
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)2.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】276×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27)
対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4
流量(L/h)最大116
回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10%
コネクタPWM4ピン
ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)45
チューブ長さ(mm)400
定格入力【ポンプ】DC12V / 【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A
直径×高さ(mm)【ポンプ】72×50
最大風量(CFM)82.5
期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。大容量360mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを3台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】350W
付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語)
材質アルミニウム(ベース銅製)
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)2.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】397×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27)
対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4
流量(L/h)最大116
回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10%
コネクタPWM4ピン
ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)45
チューブ長さ(mm)420
定格入力【ポンプ】DC12V【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A
直径×高さ(mm)72×50
最大風量(CFM)82.5
期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
冷却パーツ/ファン の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。