1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 質量(g)320 (付属ファン含む) 最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O 接続PWM 4ピン 風量4.96~36.45CFM 回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%) 本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む) 保証期間ご購入日より1年間 騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBA パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み) 適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185X サイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります